Page 146 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 146
Drehmomentwerkzeuge - Drehmomentschlüssel Zubehör
Vierkantvorsatz 16 Z - 1/2”
• Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar
• Geschmiedet
• Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt
• Mit Stiftsicherung
• Max. Dauerbelastbarkeit Verbindungsvierkant gem. DIN EN ISO 6789:2003 bzw. max. Belastung der Aufnahme 8790-00 3/8” = 135 N·m 8793-00 1/2” = 340 N·m
8791 Aufsteckmaulschlüssel 16 Z
• Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar
• Geschmiedet
• Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt
8792 Aufsteckringschlüssel 16 Z
• Mit Stiftsicherung
• Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar
• Geschmiedet
• Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt
• Mit Stiftsicherung
Bestellcode
C2713683
Antriebsvierkant
1/2 in
Preis je Stück €
49,80
Bestellcode
C2703588
C2703589
C2703590
C1450816
C1450817
C1450815
C1450818
C1450819
C1450820
C1450822
C1450823
C1450824
C1450825
C2703591
C2552642
C1450826
C3582959
C2703592
C3582960
C3582961
C2552643
C3582962
C3582963
C2703593
C1450828
C2703616
Größe
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
32 mm
36 mm
Preis je Stück €
26,33
26,33
26,33
26,33
26,33
26,33
26,33
26,33
26,33
26,33
26,33
26,33
26,33
26,33
28,20
28,20
28,20
28,20
28,20
30,75
30,75
30,75
30,75
30,75
30,75
30,75
Bestellcode
C2700323
C1450833
C2700324
C1450834
C1450835
C2700325
C1450836
C1450837
C1450838
C1450839
C1450840
C1450841
C1450842
C2700326
C2700327
C2552644
C2700361
C1450843
C2700328
Größe
8 mm
10 mm
11 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
24 mm
27 mm
Preis je Stück €
27,45
27,45
27,45
27,45
27,45
27,45
27,45
27,45
27,45
27,45
27,45
27,45
27,45
27,45
28,65
28,65
28,65
28,65
28,65
8754 Aufsteckknarre 16 Z
1
• Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar
• Geschmiedet
• Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt
• Mit Stiftsicherung
• Max. Dauerbelastbarkeit Verbindungsvierkant gem. DIN EN ISO 6789:2003 bzw. max. Belastung der Aufnahme
8754-01 3/8” = 135 N·m 8754-02 1/2” = 340 N·m
Bestellcode
C1450810
C1450811
Antriebsvierkant
3/8 in
1/2 in
Preis je Stück €
62,18
63,53
132
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
43294
43300
43296
43298