Page 1420 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1420
Atemschutz - Einwegprodukte
Honeywell SuperOne - FFP3 Valve
SUPERONE SERIE
Wirtschaftliche, einfache und effektive
• vorgeformte Schale: steif Halbmaske: der Maskenform während der gesamten Benutzung gepflegt, für mehr Komfort
• Innenvolumen: erleichtert die Kommunikation, kein Druck auf das Gesicht für mehr Komfort
• Innenschicht, ultraleichten und extrem weich: weich und angenehm an der Haut um Irritationen zu vermeiden und erhöhen den Komfort, ruhige Atmung für mehr Akzeptanz im Laufe der Zeit
• Obervorgeformten Abschnitt in der Nähe der Nasen Umriss: schnelle und einfache Anpassung, hochwirksame und sichere
• Bewegen Nasenelement: mit Schutzbrillen, ausgezeichnete Sichtfeld kompatibel
• High-Performance-Ausatemventil: niedrig Ausatemwiderstand, Maske innerhalb Kühler für mehr Komfort und Akzeptanz im Laufe der Zeit
• geschützt Ventilmembran auf der Vorderseite: minimales Risiko der Beschädigung und Dichtheit für mehr Sicherheit
5221 FFP2 Maske
Die halbstarre, geformte Schale behält ihre Form sogar bei Feuchtigkeit. Hochflexible, doppellagige Textilschicht bedeckt Kopfbänder und Schnallen für schnelle und einfache Anpassung. Ultra-weiche, dreischichtige, hypoallergene Willtech-Dichtlippe mit hervorragenden absorbierenden Eigenschaften für außergewöhnlichen Komfort und Sitz. Vorgeformter Nasensteg für hervorragenden Tragekomfort und Sitz. Grüne Markierung der Atemschutzmaske zur einfachen Identifizierung der Filterklasse. Frei von Latex, Silikon und PVC. Keine Einschränkung im Hinblick auf Anwendungsgebiete oder allergische Reaktionen, umweltfreundlich. Vollständig geschütztes, hochwirksames Ausatemventil bietet niedrigeren Ausatmungswiderstand und erhöhten Komfort.
Bestellcode
C4199868
Sicherheitskategorie Typ Inhaltsmenge
FFP2 Mit Ventil 5
Preis je Stück €
22,44
Bestellcode Inhaltsmenge Risikokategorie
C6855400 30 FFP3
C6855397 20 FFP3
5251 FFP2 Maske
13
Typ
Mit Ventil
Preis je Stück €
48,00
35,20
Honeywell 5211 FFP2 Ventil
Die halbstarre, geformte Schale behält ihre Form sogar bei Feuchtigkeit. Hochflexible, doppellagige Textilschicht bedeckt Kopfbänder und Schnallen für schnelle und einfache Anpassung. Ultra-weiche, dreischichtige, hypoallergene Willtech-Dichtlippe mit hervorragenden absorbierenden Eigenschaften für außergewöhnlichen Komfort und Sitz. Vorgeformter Nasensteg für hervorragenden Tragekomfort und Sitz. Braune Markierung der Atemschutzmaske zur einfachen Identifizierung der Filterklasse. Frei von Latex, Silikon und PVC. Keine Einschränkung im Hinblick auf Anwendungsgebiete oder allergische Reaktionen, umweltfreundlich. Vollständig geschütztes, hochwirksames Ausatemventil bietet niedrigeren Ausatmungswiderstand und erhöhten Komfort. Enthält eine Aktivkohleschicht zur Reduzierung des Ozon-Belastungsniveaus (unterhalb der Arbeitsplatzgrenzwerte) und damit ist 5251 optimal für Schweißer geeignet.
Einzelnutzung FFP2 Atemschutzmaske mit Ausatemventil hohe Effizienz für den Schutz vor toxischen Stäuben, Dämpfen und wasserbasierten Nebeln, Größe XLWilltech TM Nasendichtung
Dreischicht-Willtech TM Dichtungstechnik ist sanft auf der Haut und verhindert das Risiko von Irritationen und absorbieren Schweiß
PVC, Silikon und Latex-frei
Besser für die Umwelt, für den Einsatz in keiner Siliconarbeiten und hypoallergen geeignet
Hohe Stretch elastische Bänder Flexibel und sehr widerstandsfähig für zusätzliche safetyEN149 FFP2 NR D
Bestellcode Sicherheitskategorie Typ Inhaltsmenge
C4199870 FFP2 + organic vapours < WEL Mit Ventil 5
Preis je Stück €
31,21
Bestellcode Inhaltsmenge
C6855391 20
Risikokategorie Typ
FFP2 Mit Ventil
Preis je Stück €
29,80
1406
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persönliche Schutzausrüstung
11276 193831
192097 11275