Page 1418 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1418

Atemschutz - Einwegprodukte
3MTM Feinstaub Spezialatemschutzmaske 9906
Die 3MTM 9906 Einmal-Atemschutzmaske bietet leichten, effektiven, bequemen und hygienischen Atemschutz gegen Staub, Nebel und Belästigung durch Fluorwasserstoff.
Robuste Schalenkonstruktion:
• Passt sich an die meisten Gesichtsformen und -größen an • Behält seine Form während der Verwendung gut bei
• Vor Zusammenfalten geschützt
3M Erweitertes Elektret-Filtermedium:
• Effektive Filtration mit geringem Atemwiderstand
• Konstante hochwertige Leistung
Kohlenstoffschicht:
• Bietet Schutz vor Belästigung durch Fluorwasserstoff (unter AGW) Farbcodierte Bänder:
• Einfache Erkennung der Leistungsklasse durch farbcodierte Bänder - gelb: FFP1 nach EN 149:2001+A1:2009
Kompatibel mit:
• 3M Brillen
3MTM 8300 Serie becherförmige Atemgeräte
• 3M Gehörschutz
Schutzklasse FFP1
Maximaler Nutzungsgrad bis zu 4 x AGW für Partikel Unter AGW-Wert für Fluorwasserstoff.
Bestellcode Inhaltsmenge
C6860367 20
3MTM Feinstaub-Atemschutzmaske 8710E - FFP1 ohne Ventil
13
Preis je Stück €
3,47
Entwickelt mit dem Schwerpunkt auf Komfort sind die Atemgeräte der Serie 3MTM 8300 eine fantastische Option für diejenigen, die ein “becherförmiges” Design bevorzugen, und der Meinung sind, dass der Komfort im Vordergrund steht! Die Funktionen umfassen: Geflochtene Stirnbänder für zusätzlichen Komfort und Strapazierfähigkeit - auch farbcodieert zur einfachen Erkennung. “M” Nasenklemme passt sich für einen größeren Komfort leicht an die Nase an. Strukturierte Kante für einen sicheren Sitz. Robuste Ummantelung für zusätzliche Strapazierfähigkeit. Super sanftes Futter für überragenden Komfort. Hochentwickeltes Elektret-Filtermaterial sorgt für geringen Atemwiderstand. Entspricht EN149:2001.
Bestellcode
C3972531
C3972532
C3972533
C3972534
C4203568
Sicherheitskategorie Typ Inhaltsmenge
Preis je Stück €
11,32
20,22
21,42
30,87
57,24
Die 3MTM 8710 Einmal-Atemschutzmaske bietet leichten, bequemen und effektiven Schutz gegen Staub und Nebel.
Komfort:
• Traditionelle konvexe Form, mit Nasenklammer und Doppelbügel
• Bequem; leicht zu prüfen, dass am Arbeitsplatz die korrekte Schutzausrütstung getragen wird
Sicherheit:
• Zuverlässiger, wirksamer Schutz gegen Feinpartikel
FFP1 NR D
FFP1 NR D
FFP2 NR D
FFP2 NR D
FFP3 NR D
Nicht Ventil 10
Mit Ventil 10
Nicht Ventil 10
Mit Ventil 10
Mit Ventil 10
• Strapazierfähige, vor dem Zusammenfalten geschützte innere Schale Kompatibel mit:
• 3M Brillen
• 3M Gehörschutz
Schutzklasse FFP1
Maximaler Nutzungsgrad bis zu 4 x AGW für Partikel
Bestellcode Inhaltsmenge Risikokategorie
C6860370 20 FFP1
Art(en)
Nicht Ventil
Preis je Stück €
0,95
1404
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persönliche Schutzausrüstung
205834
205831
10001


































































































   1416   1417   1418   1419   1420