Page 1422 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1422
Atemschutz - Einwegprodukte
2110 FFP1 Maske
Faltbare, platzsparende Maske für einfache Beförderung. Hygienisch einzeln
im Beutel verpackt. Stoffbezogene Gummibänder mit der Schale verschweißt (klammerfrei). Ultra-weiche, dreischichtige, hypoallergene Willtech-Dichtlippe
mit hervorragenden absorbierenden Eigenschaften für außergewöhnlichen Komfort und Sitz. Vorgeformter Nasensteg für hervorragenden Tragekomfort und Sitz. Gelbe Markierung der Atemschutzmaske zur einfachen Identifizierung der Filterklasse. Frei von Latex, Silikon und PVC. Keine Einschränkung im Hinblick auf Anwendungsgebiete oder allergische Reaktionen, umweltfreundlich.
Honeywell SuperOne FFP1
Bestellcode
Sicherheitskategorie Typ Inhaltsmenge
Preis je Stück €
18,36
24,48
SUPERONE SERIE
Wirtschaftliche, einfache und effektive
• vorgeformte Schale: steif Halbmaske: der Maskenform während der gesamten Benutzung gepflegt, für mehr Komfort
• Innenvolumen: erleichtert die Kommunikation, kein Druck auf das Gesicht für mehr Komfort
• Innenschicht, ultraleichten und extrem weich: weich und angenehm an der Haut um Irritationen zu vermeiden und erhöhen den Komfort, ruhige Atmung für mehr Akzeptanz im Laufe der Zeit
• Obervorgeformten Abschnitt in der Nähe der Nasen Umriss: schnelle und einfache Anpassung, hochwirksame und sichere
• Bewegen Nasenelement: mit Schutzbrillen, ausgezeichnete Sichtfeld kompatibel
• High-Performance-Ausatemventil: niedrig Ausatemwiderstand, Maske innerhalb Kühler für mehr Komfort und Akzeptanz im Laufe der Zeit
• geschützt Ventilmembran auf der Vorderseite: minimales Risiko der Beschädigung und Dichtheit für mehr Sicherheit
C4199877 FFP1
C4199878 FFP1
Honeywell 5110 FFP1
13
Nicht Ventil 25
Mit Ventil 20
Bestellcode Inhaltsmenge
C6855398 30
C6855395 20
Maske Typhoon
Preis je Risikokategorie Typ Stück €
FFP1 Nicht Ventil
FFP1 Mit Ventil
15,60
18,20
Einzelnutzung FFP1 Atemschutzmaske zum Schutz gegen geringe Toxizität Stäube, Größe XLWilltech TM Nasendichtung
Dreischicht-Willtech TM Dichtungstechnik ist sanft auf der Haut und verhindert das Risiko von Irritationen und absorbieren Schweiß
PVC, Silikon und Latex-frei
Besser für die Umwelt, für den Einsatz in keiner Siliconarbeiten und hypoallergen
Hohe Stretch elastische Bänder Flexibel und sehr widerstandsfähig für zusätzliche safetyEN149 FFP1 NR D geeignet
Die horizontal faltbare Form steht für eine bessere Passform und klare Sicht. Anpassbarer Nasenbügel verhindert Irritationen und bietet einen festeren Sitz. Latexfreies, einstellbares Band. Hygienisch einzeln verpackt. Extrem niedriger Atemwiderstand, geringer CO2- und Wärmestau, kaum Feuchtigkeitsbildung. Entspricht der Norm EN149:2001+A1:2009.
Bestellcode
C6855392
C6855393
C6855394
Inhaltsmenge Risikokategorie
20 FFP1
20 FFP1
20 FFP1
Typ
Nicht Ventil
Nicht Ventil
Mit Ventil
Preis je Stück €
14,00
14,00
25,60
Bestellcode
C3974641
Preis je Inhaltsmenge Stück €
10 22
1408
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persönliche Schutzausrüstung
192880
11272
6732
192909