Page 1419 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1419

Atemschutz - Einwegprodukte
3MTM Feinstaub-Atemschutzmasken 8812 - FFP1 mit Ventil
5321 FFP3 Maske
Die 3MTM 8812 Einmal-Atemschutzmaske bietet leichten, bequemen und effektiven Schutz gegen Staub und Nebel.
Komfort:
• Traditionelle konvexe Form, mit Nasenklammer und Doppelbügel
Die halbstarre, geformte Schale behält ihre Form sogar bei Feuchtigkeit. Hochflexible, doppellagige Textilschicht bedeckt Kopfbänder und Schnallen für schnelle und einfache Anpassung. Ultra-weiche, dreischichtige, hypoallergene Willtech-Dichtlippe mit hervorragenden absorbierenden Eigenschaften für außergewöhnlichen Komfort und Sitz. Vorgeformter Nasensteg für hervorragenden Tragekomfort und Sitz. Orange Markierung der Atemschutzmaske zur einfachen Identifizierung der Filterklasse. Frei von Latex, Silikon und PVC. Keine Einschränkung im Hinblick auf Anwendungsgebiete oder allergische Reaktionen, umweltfreundlich. Vollständig geschütztes, hochwirksames Ausatemventil bietet niedrigeren Ausatmungswiderstand und erhöhten Komfort.
• Bequem, leicht, ohne das Gesicht zu beschweren
Sicherheit:
• Zuverlässiger, wirksamer Schutz gegen Feinpartikel
• Strapazierfähige, vor dem Zusammenfalten geschützte innere Schale 3MTM Cool FlowTM Ventil:
• Effektive Wärmeabfuhr bietet Kühle und mehr Tragekomfort
• Leitet ausgeatmete Luft ab und minimiert das Beschlagen von Brillen Schutzklasse FFP1
Maximaler Nutzungsgrad bis zu 4 x AGW für Partikel
Bestellcode
C4199872
Preis je Sicherheitskategorie Typ Inhaltsmenge Stück €
FFP3 Mit Ventil 5
26,21
Bestellcode Inhaltsmenge Risikokategorie
C6860365 20 FFP1
5311 FFP3 Maske
Art(en)
Mit Ventil
Preis je Stück €
1,69
2311 FFP3 Maske
13
Die halbstarre, geformte Schale behält ihre Form sogar bei Feuchtigkeit. Hochflexible, elastische Doppelriemen, die außerhalb des Atembereichs angeheftet sind, um Undichtheiten zu vermeiden. Weiche, hypoallergene Gleitringdichtung mit guten absorbierenden Eigenschaften für besseren Tragekomfort und
Sitz. Vorgeformter Nasensteg für hervorragenden Tragekomfort und Sitz.
Orange Markierung der Atemschutzmaske zur einfachen Identifizierung der Filterklasse. Frei von Latex, Silikon und PVC. Keine Einschränkung im Hinblick
auf Anwendungsgebiete oder allergische Reaktionen, umweltfreundlich. Vollständig geschütztes, hochwirksames Ausatemventil bietet niedrigeren Ausatmungswiderstand und erhöhten Komfort.
Faltbare, platzsparende Maske für einfache Beförderung. Hygienisch einzeln
im Beutel verpackt. Stoffbezogene Gummibänder mit der Schale verschweißt (klammerfrei). Ultra-weiche, dreischichtige, hypoallergene Willtech-Dichtlippe mit hervorragenden absorbierenden Eigenschaften für außergewöhnlichen Komfort und Sitz. Vorgeformter Nasensteg für hervorragenden Tragekomfort und Sitz. Grüne Markierung der Atemschutzmaske zur einfachen Identifizierung der Filterklasse. Frei von Latex, Silikon und PVC. Keine Einschränkung im Hinblick auf Anwendungsgebiete oder allergische Reaktionen, umweltfreundlich. Vollständig geschütztes, hochwirksames Ausatemventil bietet niedrigeren Ausatmungswiderstand und erhöhten Komfort.
Bestellcode Sicherheitskategorie Typ
C4199876 FFP3 Mit Ventil
Inhaltsmenge
10
Preis je Stück €
23,05
Bestellcode
C4199881
Sicherheitskategorie Typ Inhaltsmenge
FFP3 Mit Ventil 20
Preis je Stück €
73,44
Persönliche Schutzausrüstung
1405
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11277
205829
11278
11279


































































































   1417   1418   1419   1420   1421