Page 1421 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1421
Atemschutz - Einwegprodukte
5000 FFP2 Maske
2000 FFP2 Maske
Die halbstarre, geformte Schale behält ihre Form sogar bei Feuchtigkeit. Hochflexible, elastische Doppelriemen, die außerhalb des Atembereichs angeheftet sind, um Undichtheiten zu vermeiden. Ultra-weiche, dreischichtige, hypoallergene Willtech-Dichtlippe mit hervorragenden absorbierenden Eigenschaften für außergewöhnlichen Komfort und Sitz. Vorgeformter Nasensteg für hervorragenden Tragekomfort und Sitz. Grüne Markierung der Atemschutzmaske zur einfachen Identifizierung der Filterklasse. Frei von Latex, Silikon und PVC. Keine Einschränkung im Hinblick auf Anwendungsgebiete oder allergische Reaktionen, umweltfreundlich.
Faltbare, platzsparende Maske für einfache Beförderung. Hygienisch einzeln
im Beutel verpackt. Stoffbezogene Gummibänder mit der Schale verschweißt (klammerfrei). Ultra-weiche, dreischichtige, hypoallergene Willtech-Dichtlippe
mit hervorragenden absorbierenden Eigenschaften für außergewöhnlichen Komfort und Sitz. Vorgeformter Nasensteg für hervorragenden Tragekomfort und Sitz. Grüne Markierung der Atemschutzmaske zur einfachen Identifizierung der Filterklasse. Frei von Latex, Silikon und PVC. Keine Einschränkung im Hinblick auf Anwendungsgebiete oder allergische Reaktionen, umweltfreundlich.
Bestellcode
Sicherheitskategorie Typ Inhaltsmenge
Preis je Stück €
25,50
32,64
C4199879 FFP2
C4199880 FFP2
5141 FFP1 Maske
Nicht Ventil 25
Mit Ventil 20
Bestellcode
Sicherheitskategorie Typ Inhaltsmenge
Preis je Stück €
29,38
39,98
C4199866 FFP2 Nicht Ventil 20
C4199867 FFP2 Mit Ventil 20
Honeywell SuperOne – FFP2
13
SUPERONE SERIE
Wirtschaftliche, einfache und effektive
• vorgeformte Schale: steif Halbmaske: der Maskenform während der gesamten Benutzung gepflegt, für mehr Komfort
• Innenvolumen: erleichtert die Kommunikation, kein Druck auf das Gesicht für mehr Komfort
• Innenschicht, ultraleichten und extrem weich: weich und angenehm an der Haut um Irritationen zu vermeiden und erhöhen den Komfort, ruhige Atmung für mehr Akzeptanz im Laufe der Zeit
• Obervorgeformten Abschnitt in der Nähe der Nasen Umriss: schnelle und einfache Anpassung, hochwirksame und sichere
• Bewegen Nasenelement: mit Schutzbrillen, ausgezeichnete Sichtfeld kompatibel
• High-Performance-Ausatemventil: niedrig Ausatemwiderstand, Maske innerhalb Kühler für mehr Komfort und Akzeptanz im Laufe der Zeit
• geschützt Ventilmembran auf der Vorderseite: minimales Risiko der Beschädigung und Dichtheit für mehr Sicherheit
Die halbstarre, geformte Schale behält ihre Form sogar bei Feuchtigkeit. Hochflexible, elastische Doppelriemen, die außerhalb des Atembereichs angeheftet sind, um Undichtheiten zu vermeiden. Ultra-weiche, dreischichtige, hypoallergene Willtech-Dichtlippe mit hervorragenden Filtereigenschaften für außergewöhnlichen Komfort und Sitz. Vorgeformter Nasensteg für hervorragenden Tragekomfort
und Sitz. Frei von Latex, Silikon und PVC. Keine Einschränkung im Hinblick
auf Anwendungsgebiete oder allergische Reaktionen, umweltfreundlich. Eine Aktivkohleschicht zur Filterung von organischen Gasen und Dämpfen unterhalb der zulässigen Grenzwerte, brauner Nasensteg.
Bestellcode
C4199869
C4199871
Sicherheitskategorie
FFP2 + organische Dämpfe < WEL
FFP2 + Säuregase < WEL
Typ Inhaltsmenge
Mit Ventil 20
Mit Ventil 20
Preis je Stück €
75,28
67,73
Bestellcode Inhaltsmenge Risikokategorie
C6855399 30 FFP2
C6855396 20 FFP2
Typ
Mit Ventil
Preis je Stück €
24,90
19,80
Persönliche Schutzausrüstung
1407
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
192911
11273
11270
11274