Page 142 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 142
Drehmomentwerkzeuge - Drehmomentschlüssel Zubehör
Einsteckknarre, Feinzahn 735
7112 Einsteckmaulschlüssel SE 9x12
Umschaltbar, 60 Zähne.
Bestellcode
C2416281
C3748228
C3748229
C3748230
C6054626
Schraubendreher- größe
3/8 in
1/2 in
1/2 in
3/4 in
3/4 in
Innere Größe
9x12 mm
9x12 mm
14x18 mm
14x18 mm
14x18 mm
Drehmomentkraft, max
100 Nm
100 Nm
300 Nm
400 Nm
650 Nm
Preis je Stück €
49,33
50,86
53,53
79,54
101,35
• Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar • Geschmiedet
• Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt
• Mit Stiftsicherung
735/100 Einsteckknarre
Bestellcode
C2703568
C2703569
C2703570
C2703571
C2703572
C2703573
C2703574
C2703575
C2703576
C2703577
C2703578
C2703579
C2703580
Größe
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
Preis je Stück €
27,38
27,38
27,38
27,38
27,38
27,38
27,38
27,38
27,38
27,38
27,38
27,38
27,38
Mit Durchsteckvierkant, 30 Z‰hne.
1 Bestellcode Schraubendrehergröße C6806764 3/4 in
Anschweiß-Einsteckwerkzeuge 737
Innere Größe
22x28 mm
Preis je Stück €
310,65
7312 Einsteckringschlüssel offen SE 9x12
• Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar • Geschmiedet
• Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt
• Mit Stiftsicherung
Brüniert. Um Beschädigungen durch hohe Temperaturen zu vermeiden, werden Haltestift, Feder und Auflagescheibe erst nach dem Anschweißen des Werkzeugs montiert. Eine Anleitung wird mitgeliefert.
Bestellcode
C2700314
C2700315
C2700316
C2700317
C2700318
C2700319
C2700320
C2700321
C2700322
Größe
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
17 mm
18 mm
19 mm
22 mm
Preis je Stück €
30,45
30,45
30,45
30,45
30,45
30,45
30,45
30,45
30,45
Bestellcode
C3748242
C3748243
C6806763
Schraubendrehergröße
3/4 in
Innere Größe
9x12 mm
14x18 mm
22x28 mm
Preis je Stück €
16,90
21,26
63,45
128
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
10189
162859
10168
42948
42927