Page 141 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 141
Drehmomentwerkzeuge - Drehmomentschlüssel | Drehmomentwerkzeuge - Drehmomentschlüssel Zubehör
7612 Einsteckvierkant SE 9x12
• Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar • Geschmiedet
• Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt
• Mit Stiftsicherung
• Max. Dauerbelastbarkeit Verbindungsvierkant gem. DIN EN ISO 6789:2003 bzw. max. Belastung der Aufnahme
7612-00 1/4” = 30 N·m 7612-01 3/8” = 135 N·m 7612-02 1/2” = 150 N·m
Einsteckknarre
Umschaltbar, 22 Zähne.
Bestellcode
C3748236
Schraubendrehergröße
1/4 in
Innere Größe
Preis je Stück €
46,27
9x12 mm
Vierkant-Einsteckwerkzeuge 734
27,83
27,83
27,83
Bestellcode
C2713564
C2713565
C2713566
Antriebsvierkant
1/4 in
3/8 in
1/2 in
Werksanschluss rechteckig
9 x 12 mm
9 x 12 mm
9 x 12 mm
Preis je Stück €
7412 Einsteckumschaltknarre SE 9x12
• Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar • Geschmiedet
• Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt
• Mit Stiftsicherung
Vierkant-Einsteckwerkzeuge
Bestellcode
C3748219
C3748220
C3748221
C3748222
C3748223
Schraubendrehergröße
1/4 in
3/8 in
1/2 in
1/2 in
3/4 in
Innere Größe
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
14x18 mm
14x18 mm
Preis je Stück €
19,50
19,50 1 20,04
21,72
35,87
734/100 Vierkant-Einsteckwerkzeug
• Feinverzahnung
• Rückschwenkwinkel 5 Grad
• Max. Dauerbelastbarkeit Verbindungsvierkant gem. DIN EN ISO 6789:2003 bzw. max. Belastung der Aufnahme 7412-00 1/4” = 30 N·m 7412-01 3/8” = 135 N·m 7412- 02 1/2” = 150 N·m
Bestellcode
C2701129
C1450710
C2701130
Werksanschluss rechteckig
9 x 12 mm
9 x 12 mm
9 x 12 mm
Antriebsvierkant
1/4 in
3/8 in
1/2 in
Preis je Stück €
63,68
66,30
69,15
Bestellcode
C6806765
Schraubendrehergröße
3/4 in
Innere Größe
22x28 mm
Preis je Stück €
128,54
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
127
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
42950
43288
162860
10172
10136