Page 144 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 144
Drehmomentwerkzeuge - Drehmomentschlüssel Zubehör
7618 Einsteckvierkant SE 14x18
• Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar • Geschmiedet
• Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt
• Mit Stiftsicherung
• Max. Dauerbelastbarkeit Verbindungsvierkant gem. DIN EN ISO 6789:2003 bzw. max. Belastung der Aufnahme
7618-02 1/2” = 340 N·m 7618-04 3/4” = 400 N·m
7118 Einsteckmaulschlüssel SE 14x18
• Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar • Geschmiedet
• Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt
• Mit Stiftsicherung
Bestellcode
C2713567
C2713568
Antriebsvierkant
1/2 in
3/4 in
Preis je Stück €
29,78
49,65
Bestellcode
C2703581
C2703582
C2703583
C2703584
C1450694
C2703585
C1450695
C2703586
C1450696
C1450697
C2703587
C3582530
C1450698
C1450699
C2703632
C2703633
C2703634
Größe
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
27 mm
29 mm
30 mm
32 mm
34 mm
36 mm
41 mm
Preis je Stück €
31,20
31,20
31,20
31,20
31,20
31,20
31,20
37,35
37,35
37,35
37,35
42,30
42,30
42,30
45,45
47,78
47,78
7418 Einsteckumschaltknarre SE 14x18
1
7218 Einsteckringschlüssel SE 14x18
• Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar • Geschmiedet
• Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt
• Mit Stiftsicherung
• Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar • Geschmiedet
• Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt
• Mit Stiftsicherung
Bestellcode
C1450701
C2700305
C2700306
C2700307
C1450702
C2700308
C1450703
C2700309
C1450704
C1450705
C2700310
C1450706
C2700311
C2700312
C1450707
C2700313
Größe
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
34 mm
36 mm
41 mm
Preis je Stück €
31,95
31,95
31,95
31,95
31,95
31,95
31,95
38,33
38,33
38,33
38,33
43,05
43,05
46,95
46,95
46,95
• Feinverzahnung
• Rückschwenkwinkel 7 Grad
• Max. Dauerbelastbarkeit Verbindungsvierkant gem. DIN EN ISO 6789:2003 bzw. max. Belastung der Aufnahme
7418-02 1/2” = 340 N·m 7418-04 3/4” = 400 N·m
Bestellcode
C1450711
C2701131
Antriebsvierkant
1/2 in
3/4 in
Preis je Stück €
69,15
100,43
130
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
43286 43290
42944
42936