Page 143 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 143
Drehmomentwerkzeuge - Drehmomentschlüssel Zubehör
7212 Einsteckringschlüssel SE 9x12
7452 Ring-Einsteckwerkzeug 9x12mm
Aufsteckringschlüssel offen 733
• Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar
• Geschmiedet
• Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt
Ring-Einsteckwerkzeug, 9x12 mm • Hochleistungs-Stahllegierung Geschmiedet und verchromt
Aufsteckringschlüssel offen.
• Mit Stiftsicherung
Preis je Stück €
23,86
23,86
23,86
23,86
23,86
24,63
23,86
25,24
23,86
25,24
23,86
23,86
Bestellcode
C2700294
C2700295
C2700296
C2700297
C2700298
C2552615
C2700299
C2700300
C2700301
C2552616
C2700302
C2552617
C2700303
C2700304
Größe
7 mm
8 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
Preis je Stück €
28,88
28,88
28,88
28,88
28,88
28,88
28,88
28,88
28,88
28,88
28,88
28,88
28,88
28,88
Bestellcode
C3423897
C3423898
C3423889
C3423890
C3423891
C3423892
C3423893
C3423894
C3423895
C3423896
C3999208
Größe
7 mm
8 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
17 mm
19 mm
22 mm
Preis je Stück €
49,90
49,90
49,90
49,90
49,90
49,90
49,90
49,90
49,90
49,90
50,38
Bestellcode
C3748207
C3748208
C3748209
C3748210
C3748211
C3748212
C3748213
C3748214
C3748215
C3748216
C3748217
C3748218
Größe
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
Innere Größe
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
7452 Maul-Einsteckwerkzeug 9x12mm
7452 Offen-Ring-Einsteckwerkzeug 9x12mm
Aufsteckringschlüssel 732
1
Offen-Ring-Einsteckwerkzeug, 9x12 mm • Hochleistungs-Stahllegierung Geschmiedet und verchromt
Aufsteckringschlüssel
Maul-Einsteckwerkzeug, 9 x 12 mm • Hochleistungs-Stahllegierung Geschmiedet und verchromt
Preis je Stück €
53,22
53,22
53,22
53,22
53,22
53,22
53,22
53,22
53,22
Bestellcode
C3748165
C3748166
C3748167
C3748168
C3748169
C3748170
C3748171
C3748172
C3748173
C3748174
C3748175
C3748176
C3748177
C3748178
Größe
7 mm
8 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
Innere Größe
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
Preis je Stück €
23,17
22,48
22,03
23,17
23,17
22,03
23,17
22,48
22,03
22,03
22,03
22,03
23,71
22,03
Bestellcode
C3423886
C3423887
C3423888
C3423877
C3423878
C3999207
C3423879
C3423880
C3423881
C3423882
C3423883
C3423884
C3423885
Größe
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
Preis je Stück €
45,94
45,94
45,94
45,94
45,94
49,99
45,94
45,94
45,94
45,94
45,94
45,94
45,94
Bestellcode
C3423899
C3423900
C3423901
C3423902
C3423903
C3423904
C3423905
C3423906
C3423907
Größe
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
129
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8342
42939
8344
8343
10560
10563