Page 140 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 140
Drehmomentwerkzeuge - Drehmomentschlüssel
8612 Elektronisches Prüfgerät DREMOTEST E
• Zur Überprüfung bzw. Einstellung rechtsgängiger Drehmomentschlüssel sowie Drehmomentschraubendreher im Bereich von 0,2 - 3150 N·m
• Einfaches elektronisches Prüfgerät mit integriertem Torsions-Messwertgeber (DMS) • Mit Sechskantaufnahme 1/4”, SW 10, 17, 36 mm oder Innenvierkant 1.1/2” (abhängig von der Größe)
• Mit 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1” Vierkant-Adapter oder Bit-Adapter 1/4” bzw. 3/8” (abhängig von der Größe)
• Hohe Messgenauigkeit: +/- 1 % Toleranz bei allen Ablesewerten, +/- 1 Digit
• 1. Spitzenwerterkennung (first peak / Knackpunkterkennung)
• Autoreset
• Umschaltbar zwischen N·m, lbf·ft und lbf·in
• Serielle Schnittstelle RS232
• Optional lieferbar: Kfz-Adapter für Spannungsversorgung mit 12 Volt (No. 8612- 390)
Bestellcode
C3582998
C2713779
C1450809
C2725759
Adapter
Drive connector hexagon (female)
6,3 in
10 mm
17 mm
36 mm
Drehmomentrange (Nm)
Drehmomentbereich (Nm)
1.8-106 lbf·in
Adapter
Drehmomentbereich (Nm)
0.7-40.6 lbf·ft
7-236 lbf·ft
66-811 lbf·ft
Preis je Stück €
828,75
764,25
764,25
1071,00
0.2-12 N·m
0.9-55 N·m
9-320 N·m
90-1100 N·m
1
Für die Verwendung von Einsteckwerkzeugen mit Außenvierkant 14 x 18 mm in Drehmomentschlüsseln mit Innenvierkant 9 x 12 mm. Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel.
Bestellcode Artikel Beschreibung
C3748244 7370/10 Adapter für Drehmomentschlüssel
Für die Verwendung von Einsteckwerkzeugen mit Außenvierkant 9 x 12 mm in Drehmomentschlüsseln mit Innenvierkant 14 x 18 mm. Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel.
Preis je Stück €
35,71
Bestellcode
C3748246
Artikel Beschreibung
7370/40 Adapter für Drehmomentschlüssel
Preis je Stück €
56,98
126
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
10596
10597 43292