Page 1417 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1417
Atemschutz - Einwegprodukte
9925 Speciality Serie Atemschutzmaske
9913 Speciality Serie
Bietet Atemschutz gegen Feinstaub, Dunst, Metalldampf und Ozon. Speziell zum Atemschutz bei Schweißarbeiten entwickelt. Wirksamer Partikelfilter verhindert ein Verstopfen durch Schweißrauch bei verlängerter Nutzung. Aktivkohlefilter aus Ozon, das durch MIG, TIG und ARC Schweißarbeiten erzeugt wird 3MTM Cool FlowTM Ventil reduziert Wärmestau und bietet komfortablen Schutz. Flammschutzmittel
- die speziell behandelte Ummantelung bietet einen erhöhten Flammschutz. Schweißschutz - geringes Profildesign für Kompatibilität mit Schweißschutz. Blaues farbcodierte Ventilbeschriftung kennzeichnet das FFP2 Schutzniveau. Entspricht EN149:2001.
Preis je Bestellcode Inhaltsmenge Stück €
C3967734 10 73,39
9928 Speciality Serie
Bietet Schutz gegen Feinstaub, Dunst, Metalldämpfe und Ozon. Speziell zum Atemschutz bei Schweißarbeiten entwickelt. Wirksamer Partikelfilter verhindert ein Verstopfen durch Schweißrauch bei verlängerter Nutzung. Aktivkohlefilter aus Ozon, das durch MIG, TIG und ARC Schweißarbeiten erzeugt wird 3MTM Cool FlowTM Ventil reduziert Wärmestau. Flammschutzmittel - die speziell behandelte Ummantelung bietet einen erhöhten Flammschutz. Schweißschutz - geringes Profildesign für Kompatibilität mit Schweißschutz. Weicher Dichtungsring und justierbare Bänder stellen einen komfortablen, ordnungsgemäß abgedichteten Sitz sicher. Blaues farbcodierte Ventilbeschriftung kennzeichnet das FFP2 Schutzniveau. Maximale Anwendungskonzentration: Partikel: 10 x WEL*, bis zu 10 x WEL für Ozon und
Ermöglicht eine reduzierte Belästigung durch organische Dämpfe und Atemschutz gegen geringe Mengen Feinstaub und Dunst. Reduziert Irritation: soll bei der Reduzierung von Irritationen von geringen Mengen spezifischer Gase und Dämpfe helfen, bestehen oftmals neben partikelförmigen Gefahren. Zuverlässiger, wirksamer Schutz gegen Feinstaub. Aktivkohleschicht ermöglicht die Reduzierung geringer Mengen spezifischer Gase und Dämpfe. Haltbare, klappstabile Innenschale. Guter Sitz in einem breiten Spektrum von Gesichtsgrößen, der durch die konvexe Form, die Nasenklemme und das Doppelbügeldesign ermöglicht wird. Komfortables, leichtes, vom Gesicht abnehmbares Design Gelbe, codierte Bänder kennzeichnen das FFP1 Schutzniveau. Maximale Anwendungskonzentration: Partikel: 4 x WEL* und unterhalb WEL für organische Dämpfe. EN149:2001.
Bestellcode Inhaltsmenge
C3967730 20
9914 Speciality Serie
Preis je Stück €
82,81
13
Reduzierung der Belästigung durch organische Dämpfe (unter WEL).
EN149:2001.
Preis je Stück €
88,27
Ermöglicht eine reduzierte Belästigung durch organische Dämpfe und Atemschutz gegen geringe Mengen Feinstaub und Dunst. Reduziert Irritation: soll bei der Reduzierung von Irritationen von geringen Mengen spezifischer Gase und Dämpfe helfen, bestehen oftmals neben partikelförmigen Gefahren - Zuverlässiger, wirksamer Schutz gegen feine Partikel. Aktivkohleschicht ermöglicht die Reduzierung geringer Mengen spezifischer Gase und Dämpfe. Haltbare, klappstabile Innenschale. Guter Sitz in einem breiten Spektrum von Gesichtsgrößen, der durch die konvexe Form,
die Nasenklemme und das Doppelbügeldesign ermöglicht wird. Komfortables, leichtes, vom Gesicht abnehmbares Design 3MTM Cool FlowTM Ventil reduziert Wärmestau und bietet komfortablen Schutz, insbesondere unter heißen und feuchten Bedingungen. Gelbe, codierte Bänder kennzeichnen das FFP1 Schutzniveau. Standard: EN149:2001 FFP1. Zulassung: CE-gekennzeichnet. Maximale Anwendungskonzentration: Partikel: 4 x WEL* und unter WEL für organische Dämpfe *Expositionsgrenzwert am Arbeitsplatz.
Preis je Bestellcode Inhaltsmenge Stück €
C3967762 10 47,46
Bestellcode
C4203569
Inhaltsmenge
10
Persönliche Schutzausrüstung
1403
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10109 10107
10209 10117