Page 1416 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1416
Atemschutz - Einwegprodukte
3MTM Feinstaub Spezialatemschutzmaske 9936
Die 3MTM 9936 Einmal-Atemschutzmaske bietet leichten, effektiven, bequemen und hygienischen Atemschutz gegen Staub und Nebel.
Robuste Schalenkonstruktion:
• Passt sich an die meisten Gesichtsformen und -größen an
• Behält seine Form während der Verwendung gut bei • Vor Zusammenfalten geschützt
3M Erweitertes Elektret-Filtermedium:
• Effektive Filtration mit geringem Atemwiderstand
• Konstante hochwertige Leistung
3MTM Cool FlowTM Ventil:
• Effektive Wärmeabfuhr bietet Kühle und mehr Tragekomfort
• Leitet ausgeatmete Luft ab und minimiert das Beschlagen von Brillen Kohlenstoffschicht:
• Bietet Schutz vor Belästigung durch organische Dämpfe (unter AGW) Farbcodierte Bänder:
• Einfache Erkennung der Leistungsklasse durch farbcodierte Bänder - rot: FFP3 nach EN 149:2001+A1:2009
Kompatibel mit:
• 3M Brillen
• 3M Gehörschutz
Schutzklasse FFP3
Maximaler Nutzungsgrad bis zu 50 x AGW für Partikel
3MTM Feinstaub-Atemschutzmasken 8822 - FFP2 mit Ventil
Das einzigartige Ventil der 3MTM 8822 Einmal-Atemschutzmaske und die gegen Zusammenfalten geschützte Schale bieten dauerhaften, komfortablen Schutz insbesondere unter heißen und feuchten Bedingungen.
Komfort:
• Traditionelle konvexe Form, mit Nasenklammer und Doppelbügel • Bequem, leicht, ohne das Gesicht zu beschweren
Sicherheit:
• Zuverlässiger, wirksamer Schutz gegen Feinpartikel
• Strapazierfähige, vor dem Zusammenfalten geschützte innere Schale 3MTM Cool FlowTM Ventil:
• Effektive Wärmeabfuhr bietet Kühle und mehr Tragekomfort
• Leitet ausgeatmete Luft ab und minimiert das Beschlagen von Brillen Schutzklasse FFP2
Maximaler Nutzungsgrad bis zu 12 x AGW für Partikel
Bestellcode Inhaltsmenge Risikokategorie
C6860369 10 FFP3
3MTM 8825 & 8835 Atemgeräte
Preis je Stück €
7,88
Bestellcode Inhaltsmenge
C6860366 20
Preis je Risikokategorie Art(en) Stück €
FFP2 Mit 2,58 Ventil
13
3MTM Feinstaub Spezialatemschutzmaske 9926
Die 3MTM 9926 Einmal-Atemschutzmaske bietet leichten, effektiven, bequemen und hygienischen Atemschutz gegen Staub und Nebel.
Robuste Schalenkonstruktion:
• Passt sich an die meisten Gesichtsformen und -größen an
• Behält seine Form während der Verwendung gut bei • Vor Zusammenfalten geschützt
3M Erweitertes Elektret-Filtermedium:
• Effektive Filtration mit geringem Atemwiderstand
• Konstante hochwertige Leistung
Farbcodierte Bänder:
• Einfache Erkennung der Leistungsklasse durch farbcodierte Bänder - blau: FFP2 nach EN 149:2001+A1:2009
Kompatibel mit:
• 3M Brillen
• 3M Gehörschutz
Schutzklasse FFP2
Maximaler Nutzungsgrad bis zu 12 x AGW für Partikel Unter AGW-Wert für Säuregase.
Preis je Bestellcode Inhaltsmenge Stück €
C6860368 10 5,97
Unsere Premium Atemgerätserie ermöglicht aufgrund einer Reihe zusätzlicher, erweiterter Funktionen eine verbesserte Leistung und Komfort. Sie werden außerdem sehen, dass sie mit einem ‘R’ gekennzeichnet sind, d.h. diese Atemgeräte können länger als eine Schicht benutzt werden, vorausgesetzt, sie sind nicht verstopft und es werden angemessene Hygienepraktiken durchgeführt. Bietet Atemschutz gegen mäßige Mengen Feinstaub, Dunst und Metalldampf. Ein erweiterter Filterbereich und das einzigartige Design reduzieren den Atemwiderstand. Komfortables, leichtes, vom Gesicht abnehmbares Design Zuverlässiger, wirksamer Schutz gegen Feinstaub. Das 3MTM Cool FlowTM Ventil reduziert Wärmestau, insbesondere in heißen und feuchten Verhältnissen. Weicher Dichtungsring und justierbare Bänder für einen bequemen, ordnungsgemäß abgedichteten Sitz. Farbcodiertes Ventil zur Identifikation der Sicherheitskategorie. EN149:2001.
Bestellcode Inhaltsmenge
C4203567 10
Preis je Stück €
35,10
C3967736 5 79,83
1402
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persönliche Schutzausrüstung
10097
205833
205832
205830