Page 1415 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1415

Atemschutz - Einwegprodukte
Aura 9330+ Atemschutzmasken
Die 3MTM AuraTM 9330+ Atemschutzmaske bietet Komfort und Stil, ohne Kompromisse bei der Leistung. Dank der neuen, innovativen 3M Filtertechnologie mit geringem Atemwiderstand atmen Sie mit weniger Aufwand. Die 3MTM AuraTM 9330+ hat eine geprägte Abdeckung, die das Beschlagen von Brillen durch warme, feuchte Atemluft verhindert. Schützt vor Staub und Nebel in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen und anderen Arbeitssituationen, die FFP3 Schutz erfordern.
Filtertechnik mit geringem Atemwiderstand:
• Effektive Filterleistung bei geringerem Atemwiderstand
• Verbesserte Atmungsleichtigkeit und Komfort
Geniale 3-teilige Konstruktion:
• Passt den meisten Gesichtsformen und -größen
• Bietet Platz für größere Gesichtsbewegungen beim Sprechen, was den Tragekomfort erhöht
• Leicht zu verstauen, wenn nicht im Einsatz
• Bietet Komfort und Stil, ohne Kompromisse bei der Leistung
Geformter Nasenbereich
• Gebogene, flache Konstruktion
• Passt sich perfekt an Nasen- und Augenkonturen an
• Liefert gutes Sichtfeld
• Verbesserte Kompatibilität mit Brillen
Innovativer Kinnbereich:
• Für das problemlose Anlegen und die Anpassung der Atemschutzmaske an das Gesicht
• Sorgt für eine bequeme Passform
Geprägte obere Abdeckung:
• Minimiert Austreten von warmer, feuchter Atemluft
• Reduziert das Beschlagen von Brillen
Riemen:
• Sorgen für eine sichere Passform der Atemschutzmaske bei guter und komfortabler Abdichtung • Farbcodiert, nach Leistungsklasse - rot: FFP3 nach EN 149:2001+A1:2009
Einzelverpackung:
• Hygienische Verpackung schützt die Atemschutzmaske vor Verunreinigungen vor Gebrauch
• Ermöglicht die praktische Lagerung und Ausgabe am Arbeitsplatz
Kompatibel mit:
• 3M Brillen
• 3M Gehörschutz
Schutzklasse FFP3
Maximaler Nutzungsgrad bis zu 50 x AGW für Partikel
Bestellcode
C6860371
Inhaltsmenge
20
Preis je Stück €
5,16
Atemgeräte der Serie 3MTM AuraTM 9300+
Das hochentwickelte Drei-Paneldesign sowie die Filtertechnologie für geringen Atemwiderstand bieten optimalen Komfort und eine einfache Kommunikation. Zu seinen Funktionen gehören eine geprägte und geformte Deckenplatte für eine verbesserte Kompatibilität mit
der reduzieruten Schleierbildung von Brillen sowie
eine innovativer Kinnstreifen für eine mühelose Anpassung. Bietet Atemschutz gegen geringe Mengen Feinstaub und Dunst. Die Filtertechnologie für geringen Atemwiderstand ermöglicht eine wirksame Filtration mit geringem Atemwiderstand für eine konsistent hochwertige Leistung. Flach gefaltet, leicht zu lagern, herstellerspezifisches 3-Paneldesign, passt sich
zum Trägerkomfort an die Gesichtsbewegungen an.
Eine individuelle Hygieneverpackung hilft dabei, das Atemgerät vor dem Gebrauch vor Kontamination zu schützen. Glatte Abdeckbahnen und großzügiger, weicher Nasenschaum für höheren Komfort auf der Haut. Die Option einer blauen Maske eignet sich für den Gebrauch in der Lebensmittelindustrie. Sie verfügt über ein klammerfreies Stirnban und eine metalldetektierbaren Aluminium-Nasenklemme. Farbcodierte Streifen zur Identifikation der Sicherheitskategorie. EN149:2001.
13
Bestellcode
C4204269
C4204270
C4204271
C4146561
C4146562
C4204272
C4204273
Teilenummer Farbe
9310+ Weiß
9312+ Weiß
9320+ Weiß
9322+ Weiß
9332+ Weiß
9422+ Blau
9432+ Blau
Sicherheitskategorie
FFP1 NR D
FFP1 NR D
FFP2 NR D
FFP2 NR D
FFP3 NR D
FFP2 NR D
FFP3 NR D
Typ
Nicht Ventil
Mit Ventil
Nicht Ventil
Mit Ventil
Mit Ventil
Mit Ventil
Mit Ventil
Inhaltsmenge
1
1
20
1
1
10
10
Preis je Stück €
22,87
22,08
43,67
32,41
66,47
34,06
69,66
Persönliche Schutzausrüstung
1401
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10090 205835


































































































   1413   1414   1415   1416   1417