Page 1410 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1410

Gehörschutz - Kapselgehörschutz
Inter GP Gehörschutz am Helm montierbar
Passend zum kompletten JSP Helmsortiment.
Für maximalen Schutz auch mit dem JSP Surefit Visiersystem kompatibel. Der Träger kann die
Position der Muschel für optimalen Komfort und Passform neigen und justieren, um eine gleichmäßige Druckverteilung zu erhalten. Dicke, ausladende
und weiche Kissen bieten Komfort bei dauerhafter Verwendung. Erfüllt die Norm EN352-2002 für Helm- montierten Gehörschutz. Die Muscheln sind aus ABS für hohe Schlagfestigkeit und Belastbarkeit über einen weiten Temperaturbereich und einer undurchlässigen Oberfläche gefertigt. Der InterGP Gehörschutz hat leichte, flache Muscheln. SRV = 25.
Clarity C3
CLARITY C3
Moderne Sound Management-Technologie verbessert die Kommunikation
H: 31 M: 32 L: 29 SNR: 33 EN352-1
Clarity C1
CLARITY C1
Moderne Sound Management-Technologie verbessert die Kommunikation
H: 24 M: 22 L: 20 SNR: 25 EN352-1
Bestellcode Geräuschmessung
C4198278 33
Clarity C1F
Preis je Stück €
20,15
Bestellcode Geräuschmessung
C4198276 25
Preis je Stück €
12,31
Bestellcode
C6023637
C6023638
Geräu- Farbe schmessung
Black/Yellow 25
Black/Hi Vis Orange 25
Preis je Stück €
15,97
18,43
Hygiene-Ausrüstung C1 - enthält Ersatzkis- sen und Ohrenschützer Einsatz
Clarity C3H
13
CLARITY C3H - Helmkapseln
Moderne Sound Management-Technologie verbessert die Kommunikation
H: 28 M: 28 L: 24 SNR: 30
Adapter für Helme erhältlich EN352-3
CLARITY C1F - faltbarer Kopfbügel
Moderne Sound Management-Technologie verbessert die Kommunikation
Faltbares Design für einfache Lagerung
H: 25 M: 24 L: 19 SNR: 26 EN352-1
Hygiene-Ausrüstung C1
Bestellcode
C6854841
C6854842
Preis je Stück €
5,00
5,00
Preis je Stück €
20,15
Bestellcode Geräuschmessung
C4198277 26
Preis je Stück €
14,55
Bestellcode Geräuschmessung
C4198287 30
1396
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persönliche Schutzausrüstung
9668
38553
9665
9666
192884 9664


































































































   1408   1409   1410   1411   1412