Page 1408 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1408
Gehörschutz - Leightning System
Hygiene-Kits Leightning L2FHV - enthält Ersatzkissen und Ohrenschützer Einsatz
Leightning L3H
Leightning L3
Hygiene-Kits L2
Bestellcode
Preis je Stück €
LEIGHTNING L3H - Helmkapseln mit gepolstertem Kopfbügel
Patentierte Hochleistungstechnologie Air Flow Control bietet optimale Dämmung in niedrigen Lärmbereichen H: 30 M:29 L: 24 SNR: 31
LEIGHTNING L3 - Kapseln mit gepolstertem Kopfbügel Patentierte Hochleistungstechnologie Air Flow Control bietet optimale Dämmung in niedrigen Lärmbereichen H: 33 M: 32 L: 27 SNR: 34 EN352-1
Preis je Bestellcode Geräuschmessung Stück €
C4198274 34 20,15
Polar Hood L/XL
Balaclava-Style Hood - bietet Schutz vor kalten Klimazonen, während eine optimale Dämpfung Ohrenschützer, Wind-und wasserdicht
Patentierte Side Panels - Hilfe Lücke zwischen Ohrmuschel und Ohr zu beseitigen, die Reduzierung gefährlicher Lärmbelastung
Optimale Dämpfung - keinen Ton oder Ohrenschützer Dämpfung verzerren
Dichtung um Gesicht - Stirn und Kinn wärmer Isolierung verhindern, dass weitere Exposition gegenüber den Witterungsbedingungen
Einstellbare Design - Front-Reißverschluss für Lüftung, Klappvisier, um Sonne aus den Augen zu blockieren, zurück neckstrap strafft Haube, weitere Exposition zu verhindern
Bright Green Trim / Reflexstreifen - verbessert die Sichtbarkeit und Sicherheit im Freien und in Low-Blitz- Umgebungen
Kompatibilität - passt mit allen Howard Leight und ehemals Bilsom-branded Ohrenschützer
Preis je Bestellcode Stück €
C6854870 27,13
C6854858 4,88
Adapter für Helme erhältlich EN352-3
Bestellcode Geräuschmessung
C4198281 31
Leightning L3HV
Preis je Stück €
20,15
Leightning L2FHV
13
Leightning L2FHV - Hallo-Vis-Draht Stirnband Ohrenschützer mit Klappkomfortkissen - Hohe Sichtbarkeit Ohrmuscheln und Kopfbügel für verbesserte reflektierende Arbeitssicherheit
H: 32 M: 30 L: 24 SNR: 32 Hygiene-Kit: 1011999
LEIGHTNING L3HV - Hi-Vis Kapselgehörschützer mit gepolstertem Kopfbügel. Kapseln mit hervorragender Sichtbarkeit und einem reflektierender Kopfbügel für mehr Arbeitssicherheit
Patentierte Hochleistungstechnologie Air Flow Control bietet optimale Dämmung in niedrigen Lärmbereichen H: 33 M: 32 L: 27 SNR: 34 EN352-1
Bestellcode
C6854862
Geräuschmessung
32
Preis je Stück €
15,96
Preis je Stück €
20,71
Bestellcode Geräuschmessung
C4198284 34
1394
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persönliche Schutzausrüstung
192916
192904
9672 9669
192925 9662