Page 1409 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1409
Gehörschutz - Leightning System | Gehörschutz - Kapselgehörschutz
Hygiene-Kits SYNC - enthält Ersatzkissen und Ohrenschützer Einsatz
Gürtelclip
SYNC Radio
SYNC mit digitalen AM / FM-Radio
• 10 voreingestellte Sender und Lautstärke-Speicher kann für jeden Benutzer personalisiert werden
• Leichte schlanke Design der Hörmuscheln, bequemer, während des Arbeitstages tragen
• LCD-Anzeige
• Alle Sync Ohrenschützer verfügen über einen 35-mm- AUX-Eingangsbuchse und Anschlusskabel
Sichere Befestigung Gürtelclip für alle Stirnband Ohrenschützer
Funktioniert mit allen Kleidungs
Bequem, einfach zu bedienen
Einfacher Zugang zu den Kapselgehörschutz, wenn nötig
Slim Design - flach gegen den Körper bei der Durchführung Ohrenschützer, passend für alle Howard Leight / Bilsom Kapselgehörschützer mit Kopfbügel
Muffs SYNC TMs Digital-Radio AM / FM
• Jeder Benutzer kann 10 voreingestellte Sender Speichervolumen eingestellt
• Leichtes und schlankes Design der Schale, bequem den ganzen Tag tragen
• LCD-Anzeige
• Alle Ohrenschützer Sync-Funktion 35 mm AUX- Eingangsbuchse und Anschlusskabel
Preis je Stück €
1,36
Bestellcode
Preis je Stück €
Bestellcode
C6854865
Preis je Stück €
5,00
Bestellcode
C6854869
SYNC
C6122680 68,00
C6559162 ***
SYNC Electo
SyncTM Electo Digitale AM / FM-Radio Kapselgehörschutz mit Schallverstärkung, kombiniert passiven Gehörschutz mit sauberen, klaren digitalen AM / FM-Radio, verstärkt niedriger Lautstärke Ton und Konversation, automatisch schneidet laut Trittschall, integrierte 3,5-mm-Eingangsbuchse für den Anschluss an MP3-Player und Mobiltelefone.
H: 29 M: 27 L: 22 SNR: 29
Hygiene-Kit: 1015280
Inter Ex Gehörschutz am Helm montierbar
13
NEW SYNC - Stereo-Kapselgehörschützer mit eingebauten Kopfhörern zur Benutzung mit tragbaren Audiogeräten (MP3-Player, Handy, tragbares Radio, usw.), verfügt über eine patentierte Akustikkammer, die eine außergewöhnliche Tonwiedergabe und ein besseres Hörerlebnis bietet
H: 32 M: 28 L: 23 SNR: 31 EN352-1
Bestellcode
Geräuschmessung
Preis je Stück €
120,00
150,00
Passend zum kompletten JSP Helmsortiment.
Für maximalen Schutz auch mit dem JSP Surefit Visiersystem kompatibel. Der Träger kann die
Position der Muschel für optimalen Komfort und Passform neigen und justieren, um eine gleichmäßige Druckverteilung zu erhalten. Dicke, ausladende
und weiche Kissen bieten Komfort bei dauerhafter Verwendung. Erfüllt die Norm EN352-2002 für Helm- montierten Gehörschutz. Die Muscheln sind aus ABS für hohe Schlagfestigkeit und Belastbarkeit über einen weiten Temperaturbereich und einer undurchlässigen Oberfläche gefertigt. Der InterEX Gehöschutz hat große Muscheln, um Schutz vor hohen Lärmpegeln zu bieten. SRV = 29.
Bestellcode
C4198286
Geräuschmessung
31
Preis je Stück €
35,00
C6854874 29
C6854875 29
Geräu- schmessung
28
Preis je Stück €
17,20
19,66
Bestellcode Farbe
C6011808 Schwarz/Rot
C6023639 Black/Hi Vis Orange 28
Persönliche Schutzausrüstung
1395
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9674 192924
192930 148699
38557
192917

