Page 1411 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1411
Gehörschutz - Kapselgehörschutz
Thunder T3
Viking V3
Mach 1
MACH 1
• Wirtschaftliche Design bietet einen guten Schutz zu einem günstigen Preis
• Extrem leichte Ohrenschützer
• Durchschlags Bau
THUNDER®
Die Thunder-Serie ist mit den alltäglichen Komfort konzipiert seiner dielektrischen Konstruktion widersteht Gebrauch und Missbrauch, bei gleichzeitigem Schutz Mitarbeiter in elektrischen Umgebungen patentierte Air Flow Control TM-Technologie sorgt für eine optimale Dämpfung über alle Frequenzen und Snap-In- Ohrpolster für einfache Wartung
FEATURES
• Durchschlags Bau geeignet für alle Arbeitsstätten, einschließlich elektrischen Umgebungen
• Patentierte Air Flow Control TM für optimale Dämpfung über alle Frequenzen, ohne Erhöhung der Größe und dem Gewicht
• Einheitliche Anpressdruck für alle Kopfgrößen und bietet besseren Komfort für die Langzeit -Verschleiß
• Nicht zu verformen äußeren Stirnband für raue Einsatzbedingungen in der härtesten Arbeitsplätze
• Quick-Klick-Höhenverstellung bleibt während des Tragens festen
• Snap-in-Ohrpolster machen schnell und einfach austauschen
• Komfortable Designs sind ideal für viele Anwendungen
• Umluft inneren Kopfband minimiert Druck auf den Kopf und Garantien erhöhte Atmungsaktivität in warmen / feuchten Klimas (nur T2 und T3)
H: 37 M: 34 L: 26
VIKING V3 - Der mehrfach verstellbare Kapselgehörschützer mit Kopfbügel ist mit
Helmen, Gesichts- und Atemschutz sowie anderen Schutzausrüstungen kombinierbar
Patentierte Hochleistungstechnologie Air Flow Control bietet optimale Dämmung in niedrigen Lärmbereichen H: 33 M: 30 L: 24 SNR: 32 EN352-1
Bestellcode
Preis je Geräuschmessung Stück €
C4198279 32 20,15
Viking V1
VIKING V1 - Der mehrfach verstellbare Kapselgehörschützer ist mit Helmen, Gesichts- und Atemschutz sowie anderen Schutzausrüstungen kombinierbar
Patentierte Hochleistungstechnologie Air Flow Control bietet optimale Dämmung in niedrigen Lärmbereichen H: 32 M: 28 L: 21 SNR: 30 EN352-1
Bestellcode Geräuschmessung
C6854847 23
Gehörschutz Monaco
Preis je Stück €
5,62
Bestellcode
C6854849
C6854856
Preis je Geräuschmessung Stück €
36 17,80
31 12,17
13
Hygiene-Kits Donner T3 - enthält Ersatzkis- sen und Ohrenschützer Einsatz
Geeignet bei lauten Geräuschen in geschlossenen Räumen, wie zum Beispiel beim Bergbau, in Aushub-, Bohr- und Maschinenräumen. SNR=36. Entspricht der Norm EN352-1.
Bestellcode Geräuschmessung
C3978614 36
Preis je Stück €
22,06
Hygiene-Kits Donner T3
Preis je Bestellcode Stück €
C6854851 4,45
Bestellcode Geräuschmessung
C4198275 30
Preis je Stück €
12,31
Persönliche Schutzausrüstung
1397
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
192895
192893
9663
9667
6675
192892