Page 1412 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1412

Gehörschutz - Kapselgehörschutz
Gehörschutz Classic Extreme
Geeignet für Flughäfen, Erdbauarbeiten, Generatoren und Hochfrequenzschweißen. SNR=30. Entspricht der Norm EN352-1.
Gehörschutz “Classic GP”
Komfortables Design für alle diejenigen, die Gehörschutz für längere Zeit in Anspruch nehmen müssen. SNR=27. Entspricht der Norm EN352-1.
Gehörschutz
Bestellcode Geräuschmessung
C4164504 27
Gehörschutz Big Blue
Preis je Stück €
9,76
Bestellcode Geräuschmessung
C4164505 30
3MTM 1436 Eingangsgehörschutz
13
Preis je Stück €
12,51
Guter, effektiver Schutz für viele Geräuschpegel, mit Akustikschaumfüllung. Für herstellende Industrien, die Lebensmittelindustrie und im Maschinenbau geeignet. Entspricht der Norm EN352-1.
Bestellcode Geräuschmessung
C6822371 24
Ökonomischer Gehörschutz
Preis je Stück €
12,27
Qualitätsgehörschutz geeignet für den Einsatz im normalen, industriellen- und Außenbereich. Weiche, breite Schaumpolster sorgen den ganzen Tag für optimalen Komfort - ideal für lange Arbeitseinsätze. Auf dem Kopf SNR=30, hinter dem Kopf SNR=26. Entspricht der Norm EN352-1.
Bestellcode
C1453027
Materi- alkurztext
Gehör- schutz Big Blue
Geräuschmessung
30 dB
Preis je Stück €
11,10
Premium-Gehörschutz
Die neuen 3MTM 1436 Ohrenschützer sind komfortabel und stellen gleichzeitig eine wirtschaftliche Option dar. Mit faltbarem Kopfband, Zweipunkt-Befestigung des Kopfbandes, geringes Profil und geringes Gewicht.
Ökonomischer Gehörschutz (SNR 25): ein beliebter Gehörschutz, effektiv, ökonomisch. Entspricht der Norm EN352-1.
Bestellcode Geräuschmessung
C4203546 28
Preis je Stück €
5,14
Komfortables Design für alle diejenigen, die Gehörschutz für längere Zeit in Anspruch nehmen müssen. Guter, effektiver Schutz für viele Geräuschpegel, mit Akustikschaumfüllung. Für herstellende Industrien, die Lebensmittelindustrie und im Maschinenbau geeignet. Entspricht der Norm EN352-1.
Preis je Bestellcode Geräuschmessung Stück €
C6822373 30 dB 8,96
Bestellcode Geräuschmessung
C6822372 25
Preis je Stück €
4,00
1398
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persönliche Schutzausrüstung
10388
6673
216043
6677
6669
216042
216041


































































































   1410   1411   1412   1413   1414