Page 139 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 139
Drehmomentwerkzeuge - Drehmomentschlüssel
MP100-1500 MULTIPOWER
Werkstattdrehmomentprüfgerät Sensotork®
Elektronisches Werkstattprüfgerät für Drehmomentschlüssel, bestehend aus:
œ Messwertaufnehmer (DBGM) œ Halter œ Anzeigegerät (DBGM) œ Stativ
zu Anzeigegerät (mit Kabel 1,5 m) œ Spiralkabel œ Netzteil (110 V-230 V mit auswechselbaren Steckdosenadaptern) oder direkter Anschluss an 12-V-Pkw- Bordnetz œ Vierkantadapter (No 7707-2W, No 7707-2-1W, No 7707-2-2W, No 7707- 3W) œ Befestigungssatz für waagerechte und senkrechte Prüfposition für Rechts- und Linksmessungen. Messeinheiten: Nm, ft.lb, in.lb. Die leicht austauschbaren Messwertaufnehmer sind mit einer QuickRelease-Sicherheitsverriegelung in
der Halterung befestigt. Geringe Querkräfte durch flache Messwertaufnehmer,
automatische Erkennung der Messwertaufnehmer, vielseitig und
bedienungsfreundlich durch waagerechte oder senkrechte Prüfposition und variable Positionierung des Anzeigegerätes, zusätzliches Stativ mit 1,5 m Kabel zur Aufnahme
des Anzeigegerätes für die bessere optische Verfolgung bei Prüfung langer 1 Drehmomentschlüssel, besonders großer Messbereich von ca 2% bis 100% des
Nennwertes. Die Software No 7759-4 inkl. USB-Adapter und Klinkensteckerkabel ermöglicht es die Messwerte an einen PC zu übertragen, zu dokumentieren und Kalibrierscheine nach DIN EN 6789:2003 zu erstellen (ohne zusätzliche externe Stromquelle, Energieversorgung vom PC). Bei der Rekalibrierung der einzelnen Messwertaufnehmer bleibt das Prüfgerät vor Ort einsatzfähig. Großer Einsatzbereich (-20 °C bis +60 °C). Erfüllt DIN 51309: 2005, Klasse 2 und die Richtlinie DKD-R 3-8: 2003. Mit Zertifikat. Lieferung in stabilem Kunststoffkoffer.
• äußerst kompaktes Design
• leicht und einfach zu bedienen
• mit Knarrenfunktion
• Arbeitswinkel 8∞
• mit drehbarer Skala
• zur Verwendung mit einem Drehmomentschlüsselmit einem festen 1⁄2”
Vierkantantrieb
• Patente beantragt
• im Tragekoffer im Satz enthalten: 3 Innensechskanteinsätze Größen 30; 32; 36 mm,
1 Einsatz mit 1” äußerem Vierkantantrieb, 1 Drehmomentabstützung 400 mm
• Abweichungswert des Displays ± 5%
Bestellcode
C6054649
Drehmoment-Vervielfältiger mit Zubehör in Kunststoffgehäuse
Bestellcode
Preis je Stück €
2118,56
Preis je Stück €
C2701878 950,00
Messwertaufnehmer
DBGM, hohe Genauigkeit durch Messwert-Aufbereitung und -Digitalisierung
direkt im Messwertaufnehmer. Unempfindlich gegen Querkräfte durch besonders flache Bauweise. Als Teil der Kalibrieranlagen zu verwenden. Mit Zertifikat. Lieferung in stabilem Kunststoffkoffer. Messbereiche nach Anzeigeabweichung der Messwertaufnehmer.
Bestellcode
C3749812
C3749814
C3749815
C3749816
C3749817
Artikel Beschreibung
7707W Werkstatt Tork-Tester, 2-100Nm
7707W Werkstatt Tork-Tester, 0,4-20Nm
7707W Werkstatt Tork-Tester, 25-1100Nm
7707W Werkstatt Tork-Tester, 4-200Nm
7707W Werkstatt Tork-Tester, 8-400Nm
Preis je Stück €
2493,14
2481,67
2535,97
2535,97
2535,97
Bestellcode
C4181634
C3748064
C3748065
C3748066
C3748067
C3748068
C3748069
C3748071
Artikel Beschreibung
7721-7724 Umwandler, 0,2-10Nm
7721-7724 Umwandler, 0,2-10Nm, für Drehmomentschrauben- dreher
7721-7724 Umwandler, 2-100Nm
7721-7724 Umwandler, 0,4-20Nm
7721-7724 Umwandler, 25-1100Nm
7721-7724 Umwandler, 150-3000Nm, für mechanischen Zubringer
7721-7724 Umwandler, 4-200Nm
7721-7724 Umwandler, 8-400Nm
Preis je Stück €
1101,27
1101,27
1219,04
1101,27
1219,04
2204,06
1219,04
1219,04
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
125
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10610 40575
42918
10609