Page 1401 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1401
Gehörschutz - Ohrstöpsel mit Bügel
QB2HYG
PERCAP 5720 Bügelstöpsel
Ersatzstöpsel für Bügelstöpsel
QUIETBAND Bügelstöpsel
• Patentiertes Band-Design verhindert Schoten berührt verschmutzt oder kontaminierten Oberflächen
• Leicht und tragbar: Ideal für den gelegentlichen Einsatz
Preis je Bestellcode Stück €
C6854883 4,14
PERCAP 5720 Bügelstöpsel, orange. Faltbarer Bügelstöpsel, passt leicht in die Tasche, wenn er nicht benötigt wird.
H: 27 M: 20 L: 18 SNR: 24 EN352-2
PERCAP 5730 Ersatzstöpsel.
Preis je Stück €
36,50
Bestellcode
C4196691
Inhaltsmenge
10
Preis je Stück €
14,10
Bestellcode
C4196690
Menge (Paare)
10
QB2 HYG Ersatz Hülsen.
QB3 Bügelstöpsel
Ersatzstöpsel für Bügelstöpsel
13
QB2 HYG Ersatz Hülsen.
Bestellcode Inhaltsmenge
C6854658 50
QB3 HYG wiederverwendbarer Bügelstöpsel im patentierten Bügel-Design, das die Stöpsel vor dem Berühren von schmutzigen und kontaminierten Oberflächen schützt. Die besonders weichen Stöpsel sitzen außerhalb der Gehörgangöffnung für hervorragenden Tragekomfort.
QB3 HYG Ersatzstöpsel
Preis je Stück €
1,94
Bestellcode
C6926996
Menge Ohrstöpseltyp, mit (Paare) Kordel/ohne Kordel
50 Gehörschutzbügel
Preis je Stück €
***
H: 25 M: 19 L: 17 SNR: 23 EN352-2
Bestellcode Inhaltsmenge
C4196713 100
Preis je Stück €
44,77
Persönliche Schutzausrüstung
1387
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
193843 193844
9802 9697
9799 9698