Page 1403 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1403

Gehörschutz - Detektierbare Ohrstöpsel | Gehörschutz - Peltor Optime System
LASERTRAK Detektierbare Einwegstöpsel mit Band
13822 H20 Metal-detectable Mehrweg-Ge- hörschutzstöpsel.
LASER TRAK detektierbare Gehörschutzstöpsel mit Band sind in einer Spenderbox paarweise, einzeln verpackt.
Leuchtend orange und blaue Einwegstöpsel mit Band und eisenfreien Metallnieten am Stöpsel, die das Aufspüren mit Metalldetektoren erleichtern.
H: 34 M: 32 L: 31 SNR: 35
Ohrstöpseltyp,
Menge mit Kordel/ohne Preis je
Anwenderfreundliche Eigenschaften:
• Traditionelles Produktdesign
• Geripptes Design für gute Griffigkeit und problemloses Einsetzen
• Auffälliges Design zur einfachen Überwachung der ordnungsgemäßen Anwendung
• Jedes Paar einzeln verpackt im wiederverschließbaren Beutel für optimale Hygiene.
• Mit Kordel, metal-detectable
• Latex-, Silikon- und Phthalat-frei
3MTM PeltorTM OptimeTM I Ohrenschützer
Der 3MTM PeltorTM OptimeTM I bietet vielseitigen Schutz, ist leicht und bietet hohen Trägerschutz. Er kombiniert ein geringes Profil mit großzügiger Innentiefe, was
eine Kombination mit anderen Geräten erleichtert
und dem Ohr eine bequeme Ruhezeit ermöglicht.
Der 3MTM PeltorTM OptimeTM I Ohrenschützer ist sowohl für Aufgaben kurzer als auch langer Dauer Ihre Wahl. Die breiten, bequemen Dichtungsringe sind
mit einer einzigartigen Kombination aus Flüssigkeit
und Schaum gefüllt, was eine optimale Dichtheit
und gleichzeitig einen niedrigen Kontaktdruck gibt.
Sie sind ideal für den Gebrauch in Umgebungen
mit mäßigem Industrielärm, wie Werkstätten, Metallbearbeitungswerkstätten, aber auch für Aufgaben im Außenbereich geeignet. Erfüllt die Anforderungen von EN 352-1.
Bestellcode
C4166803
Menge Geräuschmes- Preis je (Paare) sung Stück €
100 27 29,69
Bestellcode (Paare)
C4196709 100
Kordel Stück €
Geschnürt 61,90
Detektierbare Schaumohrstöpsel
Metalldetektierbare, weiche Ohrstöpsel aus Polyurethanschaum zur Verwendung in der Lebensmittelindustrie. Hohes Dämpfungsniveau. Erhältlich mit / Ohne Kordel. Erfüllt die Anforderungen von EN 352-2.
13821 H10 Metal-detectable Mehrweg-Ge- hörschutzstöpsel.
H=36 M=35 L=34 SNR=37
Bestellcode Inhaltsmenge
C6822365 200
Preis je Stück €
76,91
13
Geformte, schnurgebundene, detektierbare Ohrstöpsel
• Weiche, rollbare Schaumstöpsel für schnelles,
einfaches Einsetzen
• Auffälliges Design zur einfachen Überwachung der
ordnungsgemäßen Anwendung
• Jedes Paar einzeln verpackt im Beutel, mit Kordel.
Bestellcode Art
C4172883 Stirnband
C4204307 Halsband
C4204306 Falten
Geräu-
schmes- Preis je sung Stück €
27 16,71
26 17,36
28 22,60
• Latex-, Silikon- und Phthalat-frei
Bestellcode
C4166802
Menge Geräuschmes- (Paare) sung
100 34
Preis je Stück €
21,70
Thermoplastische, detektierbare Ohrstöpsel
mit Schnur zur wiederholten Verwendung in der Lebensmittelindustrie. Erfüllt die Anforderungen von EN 352-2.
Preis je Bestellcode Inhaltsmenge Stück €
C6822366 200 34,25
Persönliche Schutzausrüstung
1389
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6954 9798
216037
216036
6953
10391


































































































   1401   1402   1403   1404   1405