Page 1402 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1402
Gehörschutz - Ohrstöpsel mit Bügel | Gehörschutz - Detektierbare Ohrstöpsel
FUSION Detektierbare, mehfach verwendbare Gehör- schutzstöpsel im Zweikomponenten-Design mit Band
Ol Halb-Aural
Geräuschdämpfende Ohrstöpsel aus PU-Schaum mit schwarzem Nackenband.
3MTME-A-RTM TracerTM Detektierbar
Der einzigartige 3MTM TracerTM Ohrhörer in Einheitsgröße bietet ein hohes Dämpfungsniveau
mit dem zusätzlichen Vorteil, metalldetektierbar zu sein. Der wiederverwertbare Ohrhörer umfasst einen blauen, metalldetektierbaren Cord, was ihn auch für die Lebensmittelindustrie ideal macht, er ist ebenfalls feuchtebeständig und wird mit einem Cord geliefert. Erfüllt die Anforderungen von EN 352-2.
FUSION Detectable Large
Detektierbare, wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel im Zweikomponenten-Design vereinen einen festen Stiel für einfaches Einsetzen mit SoftFlanges für höchsten Komfort über den ganzen Tag
In zwei Größen erhältlich, um einen richtigen und komfortablen Sitz zu garantieren
H: 29 M: 25 L: 24 SNR: 28 EN352-2
Bestellcode Menge (Paare)
C3978616 1
Preis je Stück €
3,59
Menge Bestellcode (Paare)
C4204332 50
Geräu- Preis je schmessung Stück €
32 137,51
Bestellcode
C4196692
C4196693
Ohrstöpseltyp,
Menge mit Kordel/ohne Preis je (Paare) Kordel Größe Stück €
50 Geschnürt Groß 83,94
50 Geschnürt Klein 83,94
SMARTFIT Detektierbare, mehfach verwendbare Gehör- schutzstöpsel im Zweikomponenten-Design mit Band
3MTM E-A-RTM EARSoftTM Metalldetektierbar
3MTM E-A-RTM TracerTM 20 Detektierbar
13
Schnurgebunden. Die metalldetektierbaren 3MTM E-A-RTM E-A-RSoftTM Ohrenstöpsel werden aus einem sich langsam ausdehnenden Polyurethanschaum hergestellt, der einen gleichmäßig verteilten Druck gibt sowie Flexibilität und eine gute Dichtheit mit optimalem Komfort bietet. Mit den zusätzlichen Vorteilen einer blauen, metalldetektierbaren Schnur und einem integralen Edelstahlball im Nicht-Lebensmittel Ohrhörer. Ideal für den Gebrauch in der Lebensmittelindustrie. Erfüllt die Anforderungen von EN 352-2.
Dieser gering dämpfende, metalldetektierbare Ohrhöre ist ideal zur Nutzung in der Lebensmittelindustrie oder dort, wo Kontamination berücksichtigt werden muss. Der Ohrhörer enthält einen Nichteisenfilter und verfügt über einen voll metallisierten, detektierbaren Cord in Nichtlebensmittelblau, er ist zudem feuchtebeständig, wiederverwertbar und wird mit einem Cord geliefert. Erfüllt die Anforderungen von EN 352-2.
SMARTFIT Detectable mit Band
Detektierbare, wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel aus Thermoplast-Elastomer-Material. Diese reagieren auf Körperwärme und passen sich durch die neuartige Technologie individuell an den Gehörgang an und verbessern so den Tragekomfort bei längerem Einsatz. H: 32 M: 27 L: 23 SNR: 30 EN352-2
Geräu-
schmes- Bestellcode Inhaltsmenge sung
C4204280 200 36
Bestellcode
Menge (Paare)
Geräu- schmessung
20
Preis je Stück €
154,50
Bestellcode
C4196697
Menge (Paare)
50
Ohrstöpselt-
yp, mit
Kordel/ohne Preis je Kordel Stück €
Geschnürt 78,34
Preis je Stück €
***
C4204333 50
1388
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persönliche Schutzausrüstung
10341 6683
10346 10347
9704 9699