Page 1400 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1400
Gehörschutz - Ohrstöpsel mit Bügel
3MTM E-A-RTM CarboflexTM Ohrenstöpsel mit Band
3MTM E-A-RTM ReflexTM Ohrstöpsel mit Band
Der gebänderte 3MTM E-A-RTM ReflexTM Multipositions- Ohrhörer hat ein innovatives, drehbares Design, das eine Vielzahl an Tragepositionen ermöglicht. 3MTM E-A-RTM ReflexTM ist schnell anpassbar und kann problemlos mit anderer Schutzausrüstung getragen werden. Verfügt über einen Schaumstoffstöpsel
QB1HYG
Kegelförmige Hülsen können zur Anpassung an
den Gehörgang gedreht werden und bieten eine bewegungsbeständige Abdichtung gegen Lärm. Dieser leichte, halbaurale Gehörschutz ist ideal beim Betreten und Verlassen sehr lauter Bereiche, der bequem
am Hals anliegt, wenn er nicht in Gebrauch ist. Für eine gesteigerte Wirtschaftlichkeit sind Ersatzhülsen erhältlich. Erfüllt die Anforderungen von EN 352-2.
QUIETBAND Bügelstöpsel
• Patentiertes Band-Design verhindert Schoten berührt verschmutzt oder kontaminierten Oberflächen
• Leicht und tragbar: Ideal für den gelegentlichen Einsatz
aus einem einzigartigen, proprietären Material, der hervorragende Dämpfung bietet. Erfüllt die Anforderungen von EN 352-2.
Geräu- Bestellcode Menge (Paare) schmessung
C4204330 40 26
3MTM E-A-RTM ReflexTM Ersatzhülsen
Bestellcode
C3538140
QB1HYG Ersatzstöpsel
Preis je Stück €
4,14
Preis je Stück €
203,03
Bestellcode
C4204275
Menge (Paare)
40
Geräu- schmessung
21
Preis je Stück €
253,41
3MTM E-A-RTM CarboflexTM Ersatzhülsen
13
Ersatzhülsen zum Gebrauch mi 3MTM E-A-RTM ReflexTM Ohrstöpseln am Band. Erfüllt die Anforderungen von EN 352-2.
Ersatzhülsen für 3MTM E-A-RTM CaboflexTM Ohrenstöpsel mit Band. Waschbare Hülsen. Hergestellt aus Regenerationsschaumstoff und kein Herunterrollen erforderlich. Erfüllt die Anforderungen von EN 352-2.
QB1 HYG Ersatzohrstöpsel.
Bestellcode Inhaltsmenge
C6854659 50
Preis je Stück €
1,94
Bestellcode
Inhaltsmenge
Geräu- Preis je schmessung Stück €
27 121,80
Bestellcode
C4204276
Menge (Paare)
50
Geräu- schmessung
21
Preis je Stück €
171,84
C4204331 25
1386
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persönliche Schutzausrüstung
10382
10381
10378 10376
193845 193846