Page 1399 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1399
Gehörschutz - Wiederverwendbare Ohrstöpsel
67220 KLEENGUARD* H20 Gehörschutz Wiederverwendbare Ohrstöpsel
67236 JACKSON SAFETY* H50 Mehrweg- Gehörschutz Clip und Stöpsel.
Geformte Ohrstöpsel
Patentiertes Design mit Clip und Stöpsel:
• Konzipiert für einfaches Einsetzen und Herausnehmen und hohen Tragekomfort auch bei langen Tragezeiten
• Extrem leichte Clips für sicheren Sitz in optimaler Passform, geeignet zum gleichzeitigen Tragen mit anderer Persönlicher Schutzausrüstung
• Passende H50 Ersatzstöpsel für Gehörschutz-Clips erhältlich • Weicher, einzigartiger Schaumstöpsel zur optimalen Abdeckung der Gehörgangsöffnung, Latex-, Silikon- und Phthalat-frei, konzipiert für hygienisches, korrektes Einsetzen
• Jedes Paar einzeln verpackt in wiederverwendbarer Plastikbox für optimale Hygiene, mit und ohne Kordel erhältlich, kosteneffizient, da wiederverwendbar.
• Erfüllt die Anforderungen von EN 352-2.
Geräu-
schmes- Preis je Bestellcode Menge (Paare) sung Stück €
Anwenderfreundliche Eigenschaften:
• Traditionelles Produktdesign
• Geripptes Design für gute Griffigkeit und problemloses Einsetzen
• Auffälliges Design zur einfachen Überwachung der ordnungsgemäßen Anwendung
• Jedes Paar einzeln verpackt im wiederverschließbaren Beutel für optimale Hygiene.
• Ohne Kordel.
• Latex-, Silikon- und Phthalat-frei
• Erfüllt die Anforderungen von EN 352-2
Thermoplastische wiederverwendbare Gummiohrstöpsel für einfaches Einsetzen Entspricht EN 352-2.
H=26 M=23 L=22 SNR=26
Bestellcode
C6822363
Inhaltsmenge Farbe
200 Grün
Preis je Stück €
83,55
Bestellcode
Geräu-
schmes- Menge (Paare) sung
Preis je Stück €
23,18
C3954366 100 25
C3954372 10 23
67237 KLEENGUARD* H50 Ersatzstöpsel
23,18
67221 JACKSON SAFETY* H20 Mehrweg- Gehörschutzstöpsel.
Geformte, schnurgebundene Ohrstöpsel
13
Ersatzstöpsel für JACKSON SAFETY* H50 Mehrweg- Gehörschutz Clip und Stöpsel. Anwenderfreundliche Eigenschaften:
• Lebensdauer eines Clips ausreichend für zahlreiche Ersatzstöpsel
• Gekerbtes Aufstecksystem verhindert Fehler beim Einsetzen
• Kosteneffizient, da wiederverwendbar
• Latex-, Silikon- und Phthalat-frei
Anwenderfreundliche Eigenschaften:
• Traditionelles Produktdesign
• Geripptes Design für gute Griffigkeit und problemloses Einsetzen
• Auffälliges Design zur einfachen Überwachung der ordnungsgemäßen Anwendung
• Jedes Paar einzeln verpackt im wiederverschließbaren Beutel für optimale Hygiene.
• Mit Kordel.
• Latex-, Silikon- und Phthalat-frei
• Erfüllt die Anforderungen von EN 352-2.
Thermoplastische wiederverwendbare Gummiohrstöpsel mit Schnur für einfaches Einsetzen. Lieferung mit Kabel, um den Stecker Verlust zu verhindern. Entspricht EN 352-2.
H=26 M=23 L=22 SNR=26
• Erfüllt die Anforderungen von EN 352-2
Bestellcode Menge (Paare)
C3954374 50
Preis je Stück €
24,40
Bestellcode
C6822364
Inhalts-
menge Farbe
200 Grün
Preis je Stück €
134,59
Bestellcode
C3954367
Geräu-
schmes- Menge (Paare) sung
50 25
Preis je Stück €
28,68
Persönliche Schutzausrüstung
1385
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6947 6948
6950 6951
216035
216034