Page 1398 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1398
Gehörschutz - Wiederverwendbare Ohrstöpsel
CLARITY 656S Wiederverwendbare Sound Management-Gehörschutzstöpsel mit Band
67227 KLEENGUARD* H30 Mehrweg-Gehör- schutz-Stöpsel „ComfortFlex“
FUSION Wiederverwendbarer Gehör- schutzstöpsel mit Band
CLARITY 656S Gehörschutzstöpsel mit Band, Größe S Clarity Sound Management-Technologie für eine verbesserte Kommunikation
Transparente Stiele sind ideal für den Entertainment- Sektor sowie für Arbeitnehmer, die einen diskreten Schutz benötigen.
In zwei Größen erhältlich, um einen richtigen und komfortablen Sitz zu garantieren
H: 24 M: 19 L: 17 SNR: 22 EN352-2 10-Paar-Box.
FUSION Large
Wiederverwendbarer Gehörschutzstöpsel mit abnehmbarem Band. Exzellente Passform und hoher Tragekomfort durch den Einsatz weicher, thermoplastischer Elastomer-Lammellen.
In zwei Größen erhältlich, um einen richtigen und komfortablen Sitz zu garantieren
H: 29 M: 25 L: 24 SNR: 28 EN352-2
Einzigartiges, keilförmiges Design:
• Hoher Tragekomfort, hervorragender Sitz im Gehörgang, kein Vorformen der Schaumstöpsel erforderlich, bietet bei korrektem Sitz sofortigen Schutz • Mehr Tragekomfort durch flexiblen, ergonomischen Steg und weiche Schaumkomponente
• Konzipiert für hygienisches, korrektes Einsetzen – kein Fingerkontakt zum Schaumstöpsel
• Jedes Paar einzeln verpackt in wiederverwendbarer Plastikbox für optimale Hygiene
• Kosteneffizient, da wiederverwendbar
• Latex-, Silikon- und Phthalat-frei
• Erfüllt die Anforderungen von EN 352-2
Ohrstöpseltyp, mit Kordel/ohne Kordel
Geschnürt
Preis je Stück €
41,41
Menge Bestellcode (Paare)
Ohrstöpseltyp, mit Kordel/ohne Kordel
Geschnürt
Geschnürt
Größe
Klein
Groß
Preis je Stück €
72,75
72,75
Bestellcode
C4196688
Größe
Klein
C4196695
C4196696
50
50
Geräu- Bestellcode Menge (Paare) schmessung
C3954369 50 28
MaxifitPro Ohrstöpsel mit Schnur
Preis je Stück €
21,96
NEUTRON Wiederverwendbarer Gehör- schutzstöpsel mit Band
CLARITY 656L Wiederverwendbare Sound Management-Gehörschutzstöpsel mit Band
13
CLARITY 656L Gehörschutzstöpsel mit Band, Größe L Clarity Sound Management-Technologie für eine verbesserte Kommunikation
Transparente Stiele sind ideal für den Entertainment- Sektor sowie für Arbeitnehmer, die einen diskreten Schutz benötigen.
In zwei Größen erhältlich, um einen richtigen und komfortablen Sitz zu garantieren
H: 24 M: 19 L: 17 SNR: 22 EN352-2
NEUTRON mit Band und Flip-Top Box
Weicher, wiederverwendbarer TPE-Gehörschutzstöpsel mit geschwungenen Flanschen ist einfach einzusetzen und bietet höchsten Tragekomfort beim Schutz vor kurzzeitigen Lärmbelastungen.
H: 21 M: 18 L: 14 SNR: 20 EN352-2
Wiederverwendbare, abwaschbare Ohrstöpsel in einer kompakten Tragetasche. Entspricht der Norm EN352- 2. SNR=26.
Bestellcode
C3978615
Menge (Paare)
1
Preis je Stück €
1,33
Ohrstöpseltyp, Menge mit Kordel/
Bestellcode (Paare) ohne Kordel Größe
C4196689 10 Geschnürt Groß
Preis je Stück €
41,41
Bestellcode
C4196703
Ohrstöpseltyp, Menge mit Kordel/ohne
(Paare) Kordel
50 Geschnürt
Preis je Stück €
57,50
1384
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persönliche Schutzausrüstung
9696 9695
9792
9703
6679
6949