Page 138 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 138
Drehmomentwerkzeuge - Drehmomentschlüssel
DVV-13 Drehmomentvervielfältiger DREMOPLUS ALU 1300 Nm
Besonders geeignet für:
• Industrie, Baustellen, Nfz- und Kfz-Werkstätten, Agritechnik
• Brücken-, Schiffs-, Flugzeug-, Eisenbahnbau, Raffinerien
• Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung
Ausführung:
• Mechanischer, handbetätigter Drehmomentvervielfältiger für den kontrollierten Schraubenanzug und zum Lösen von Verschraubungen
• Mit einstufigem Planetengetriebe
• Gehäuse aus Hochleistungsaluminium
• Mit gekröpftem Reaktionsarm Z-Form aus Chrom-Vanadium-Stahl
• Optional nachrüstbar mit geradem Reaktionsarm L-Form, mit verstellbarem Reaktionsvierkant, aus Leichtmetall
• Vervielfältigung im Übersetzungsverhältnis 1:5 effektiv
• Garantierte Genauigkeit: besser als +/- 3 % Toleranz
• In Verbindung mit einem Drehmomentschlüssel zu betätigen
• 1 Modell mit maximaler Belastung im Bereich von max. 1300 N·m
• Auch als Set erhältlich (No. DVV-13ZG) mit drei verschiedenen Kraftschraubereinsätzen SW 27, 30, 32 mm
• Ausgangsvierkante mit Bohrung für Kraftschraubereinsätze mit Sicherungsstift und -ring Lieferumfang: • Drehmomentvervielfältiger DREMOPLUS ALU
• Mit gekröpftem Reaktionsarm Z-Form
• Lieferung in stabilem Transportkoffer mit Schaumstoffeinlage
• Werksprüfzertifikat und Einstelltabelle
• Technische Detailinformationen erhalten Sie auf Anfrage
Bestellcode
C4368667
C4984251
Modell-Nummer Drehmomentverhältnis
2653370 5:1
DVV-13ZG 5:1
Drehmomentrange (Nm)
270 -1300 Nm
270 -1300 Nm
Preis je Stück €
1037,25
1087,50
1
Drehmomentvervielfältiger DREMOPLUS ALU
Besonders geeignet für:
• Industrie, Baustellen, Nfz- und Kfz-Werkstätten, Agritechnik, Baumaschinen
• Brücken-, Schiffs-, Flugzeug-, Eisenbahnbau, Raffinerien
• Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung
Ausführung:
• Mechanischer, handbetätigter Drehmomentvervielfältiger für den kontrollierten Schraubenanzug und zum Lösen von Verschraubungen
• Mit einstufigem Planetengetriebe
• Gehäuse aus Hochleistungsaluminium
• Vervielfältigung im Übersetzungsverhältnis 1:4, 1:5,5 effektiv
• Garantierte Genauigkeit: besser als +/- 3 % Toleranz
• In Verbindung mit einem Drehmomentschlüssel zu betätigen
• 2 Modelle mit maximaler Belastung im Bereich von max. 2000 N·m bis 2800 N·m
• Modell -Z: mit gekröpftem Reaktionsarm Z-Form aus Chrom-Vanadium-Stahl
• Modell -L: mit geradem Reaktionsarm L-Form, mit verstellbarem Reaktionsvierkant, aus Leichtmetall
• Ausgangsvierkante mit Bohrung für Kraftschraubereinsätze mit Sicherungsstift und -ring
Lieferumfang:
• Drehmomentvervielfältiger DREMOPLUS ALU
• Mit modellabhängigem, fest integriertem, Reaktionsarm in L-Form oder Z-Form
• Lieferung in stabilem Transportkoffer mit Schaumstoffeinlage
• Werksprüfzertifikat und Einstelltabelle
• Technische Detailinformationen erhalten Sie auf Anfrage
Bestellcode
C4161236
C4984246
C4984247
C4984248
Modell-Nummer Drehmomentverhältnis
DVI-20L 4:1
DVI-20Z 4:1
DVI-28L 5,5:1
DVI-28Z 5,5:1
Drehmomentrange (Nm)
500 - 2000 Nm
500 - 2000 Nm
550 - 2800 Nm
550 - 2800 Nm
Preis je Stück €
1524,75
1156,50
1686,75
1351,50
124
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
43322 43327