Page 1397 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1397
Gehörschutz - Einweg-Ohrstöpsel mit Kordel | Gehörschutz - Wiederverwendbare Ohrstöpsel
Vorgeformter, schnurgebundener 3MTM E-A- RTM UltrafitTM Kopfhörer
Vorgeformter, schnurgebundener 3MTM E-A- RTM UltrafitTM 14 Ohrhörer
Schnurgebundene Schaumohrstöpsel
Weiche, schnurgebundene Einwegohrstöpsel aus Polyurethanschaum. Selbstanpassung, um den Druck auf den Ohrkanal zu minimieren und den Lärmschutz zu maximieren. Lieferung mit Kabel, um den Stecker Verlust zu verhindern.
Entspricht EN 352-2.
H=32 M=30 L=30 SNR=33
Die 3MTM E-A-RTM UltrafitTM sind einzigartige Ohrstöpsel in Einheitsgröße, die bequem in die meisten Gehörgänge passen und ein hohes Dämpfungsniveau bieten. Hergestellt aus flexiblen Materialien, die vorgeformt sind, um in das Ohr zu passen. Dieser wiederverwertbare Stöpsel ist bequem, hygienisch
und wirtschaftlich, da er waschbar ist. Erfüllt die Anforderungen von EN 352-2.
Wiederverwertbarer Ohrhörer mit geringer Dämpfung aus Silikonkautschuk. Der Ohrhörer verwendet eine einzigartige Filtertechnologie, um niedrigen Niveaus schädlicher Lärmeinwirkung die Schärfe zu nehmen, indem normale Konversationen oder das Hören von Radiomusik ermöglicht werden. Er ist feuchtebeständig, wiederverwendbar und wird mit Schnur geliefert. Erfüllt die Anforderungen von EN 352-2.
Bestellcode
C6822362
Preis je Stück €
25,20
Menge Bestellcode (Paare)
C4204336 50
Geräuschmes- Preis je sung Stück €
Menge Geräu-
Preis je Stück €
105,06
32
96,31
Bestellcode (Paare)
C4204335 50
schmessung
14
Vorgeformter, schnurgebundener 3MTM E-A- RTM UltrafitTM X Ohrhörer
Vorgeformter, schnurgebundener 3MTME-A- RTMUltrafitTM 20 Ohrenstöpsel
SMARTFIT Wiederverwendbarer Gehör- schutzstöpsel mit Band
13
Die 3MTM E-A-RTM UltrafitTM X Ohrstöpsel verfügen
über eine innovative Pistolengriff-Stiel und ihre gewinkelte Form bietet dem Träger eine verbesserte Fingerspitzenkontrolle und eine einfache Anpassung. Dieser hervorragende wiederverwendbare Ohrenstöpsel wird in einem wiederverwendbaren Plastikbehälter geliefert, um eine hygienische Aufbewahrung zu ermöglich.
Der 3MTM E-A-RTM UltrafitTM 20 Ohrenstöpsel ist ideal für niedrigere Lärmpegel. Korrekt angepasst an den Lärmpegel ermöglicht er Konversation und das Hören von Hintergrundmusik, während der Nutzer vor Hörverlust geschützt wird. Der Ohrenstöpsel ist feuchtebeständig, wiederverwendbar und wird mit Schnur geliefert. Erfüllt die Anforderungen von EN 352-2.
SMARTFIT mit Band und Flip-Top Box Wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel aus Thermoplast-Elastomer-Material. Diese reagieren auf Körperwärme und passen sich durch die neuartige Technologie individuell an den Gehörgang an und verbessern so den Tragekomfort bei längerem Einsatz. H: 32 M: 27 L: 23 SNR: 30 EN352-2
Bestellcode
C4204337
Ohrstöpseltyp, mit Kordel/ohne Kordel
Geschnürt
Menge Preis je (Paare) Stück €
50 105,06
Bestellcode
Menge Geräuschmes- (Paare) sung
Preis je Stück €
105,58
Ohrstöpselt-
yp, mit
Kordel/ohne Preis je Kordel Stück €
Geschnürt 53,72
C4204334 50 20
Bestellcode
C4196694
Menge (Paare)
50
Persönliche Schutzausrüstung
1383
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10360
216033
10352 10349
9701 10351

