Page 1396 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1396
Gehörschutz - Einweg-Ohrstöpsel mit Kordel
LL-30 LASERLITE Einwegstöpsel mit Band
LL-30 LASERLITE Gehörschutzstöpsel mit Band in lebhaften Farben, die den Gehörschutz gut sichtbar machen
Der Schaumstoff passt sich selbst
304S Einwegstöpsel mit Band
304S Gehörschutzstöpsel aus Schaumstoff mit Band, individuell verpackte Paare werden in einer Spenderbox geliefert, Größe S
PU-Stöpsel aus Schaumstoff in zwei Größen, um
einen richtigen und komfortablen Sitz zu garantieren, konische Form für leichtes Einsetzen
H: 32 M: 29 L: 29 SNR: 33 EN352-2
Firma Fit-Tasche mit Schnur
dem Gehörgang an und sitzt perfekt. H: 34 M: 32 L: 31 SNR: 35 EN352-2
Bestellcode Inhaltsmenge
C6854650 100
C6854651 100
Artikel Be- Preis je schreibung Stück €
Firm Fit 27,00 Corded
polybag
Firm Fit 30,00 Corded
Paperbag
Bestellcode
C6464200
Ohrstöpseltyp, Menge mit Kordel/ohne
(Paare) Kordel
100 Geschnürt
Preis je Stück €
***
Bestellcode
C6926988
Menge (Paare)
100
Größe
Klein
Preis je Stück €
***
67212 JACKSON SAFETY* H10 Einweg- Gehörschutzstöpsel.
MAX-30 Einwegstöpsel mit Band
304L Einwegstöpsel mit Band
13
MAX-30 MAX Stöpsel mit Band in glockenförmigem Design sind einfach einzusetzen und verhindern das Herausrutschen aus dem Gehörgang. Höchste Geräuschreduktion
H: 36 M: 35 L: 34 SNR: 37 EN352-2
304L Gehörschutzstöpsel aus Schaumstoff mit Band, individuell verpackte Paare werden in einer Spenderbox geliefert, Größe L
PU-Stöpsel aus Schaumstoff in zwei Größen, um
einen richtigen und komfortablen Sitz zu garantieren, konische Form für leichtes Einsetzen
H: 32 M: 29 L: 29 SNR: 33 EN352-2
• Weiche, rollbare Schaumstöpsel für schnelles, einfaches Einsetzen
• Auffälliges Design zur einfachen Überwachung der ordnungsgemäßen Anwendung
• Jedes Paar einzeln verpackt im Beutel, mit Kordel. • Latex-, Silikon- und Phthalat-frei
• Erfüllt die Anforderungen von EN 352-2
Bestellcode
C6926993
Ohrstöpseltyp, Menge mit Kordel/ohne
(Paare) Kordel
100 Geschnürt
Preis je Stück €
***
Bestellcode Menge (Paare) Größe
C6926987 100 Groß
Preis je Stück €
Bestellcode
C4165768
Menge (Paare)
100
Geräu- schmessung
31
Preis je Stück €
15,25
1382
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persönliche Schutzausrüstung
9795 9794
9691 9692
6957
193833