Page 1395 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1395

Gehörschutz - Einweg-Ohrstöpsel mit Kordel
3MTME-A-RTM ExpressTM Pod Stöpsel
3MTM EARSoftTM FX
3MTM E-A-RTM Classic weich
Corded. Der weiche 3MTM E-A-RTM ClassicTM Ohrenstöpfsel verfügt über eine einzigartige Schaumkombination, die sich auf die Körpertemperatur erwärmt und weicher wird, wodurch sich der Ohrenstöpsel an die Form des Gehörgangs
anpassen kann. Der weiche 3MTM E-A-RTM ClassicTM Ohrenstöpsel bietet zum einen eine hervorragende Dichte, weil er die ‘Form’ des Gehörgangs annimmt und zum anderen einen gesteigerten Benutzerkomfort. Erfüllt die Anforderungen von EN 352-2.
Kabelgebundene Version. Das einzigartige Pod Design 3MTM E-A-RTM Express Ohrhörer ermöglicht eine leichte Komprimierung des Schaums, damit der Stöpsel sanft in das Ohr gleitet und sich langsam ausdeht, wodurch die meisten Gehörgänge wirksam abgedichtet werden. Der 3MTM E-A-RTM Express Ohrenstöpsel hat einen Einführgriff, der die Handhabung und Anpassung des Ohrstöpsels vereinfacht und hygienischer macht. Erfüllt die Anforderungen von EN 352-2.
Schnurgebunden. Der 3MTM E-A-RTM E-A-RSoftTM FX Ohrenstöpsel ist in unserem heutigen Sortiment der Ohrenstöpsel mit dem höchsten Schutz. Mit seiner glatten, kegelförmigen Oberfläche vereinfacht der 3MTM E-A-RTM E-A-RSoftTM FX Ohrenstöpsel die Anpassung und verhilft zu einem komfortablen Sitz. Erfüllt die Anforderungen von EN 352-2.
Bestellcode
Ohrstöpseltyp, Menge mit Kordel/ohne
(Paare) Kordel
Preis je Stück €
Menge Geräuschmes- (Paare) sung
200 36 dB
Preis je Stück €
58,71
Geräu-
schmes- Inhaltsmenge sung
100 26 dB
C4204282 200 Geschnürt 75,53 Preis je
Bestellcode
C4204329
Bestellcode
C4204284
Stück €
203,94
3MTM 1110 Schnurgebundener Schau- mohrhörer
3MTM EARSoftTM neongelb
Corded . Die 3MTM E-A-RTM E-A-RSoftTM neongelben Ohrenstöpsel sind aus einem sich langsam ausdehnenden Polyurethanschaum. Ein Stöpsel,
der einen gleichmäßig verteilen Druck gibt, wodurch Flexibilität und eine gute Dichtheit mit optimalem Komfort ermöglicht werden. Die neongelben
3MTM E-A-RTM E-A-RSoftTM Ohrenstöpsel bieten außergewöhnlichen Komfort mit hohem Schutzniveau und werden aus einem sich langsam ausdehnenden Polyurethanschaum hergestellt. Erfüllt die Anforderungen von EN 352-2.
3MTM E-A-RTM Classic
13
Die komfortablen Schaumstöpsel der Corded Version 3MTM 1110 sind weiche Einwegohrenstöpsel aus Polyurethanschaum, die hervorragenden Schutz bieten. Weicher Polyurethanschaum bietet maximalen Trägerkomfort. Glatte, schmutzbeständige Oberfläche. Erfüllt die Anforderungen von EN 352-2.
Corded. Classic klein. Die 3MTM E-A-RTM ClassicTM Ohrenstöpsel bestehen aus einem weichen energieabsorbierenden Polymerschaum, der einen hervorragenden Gehörschutz und einen ganztägigen Komfort. Ideal für den Gebrauch im beruflichen oder Freizeitumfeld, wo Lärm ein Problem darstellt. Die 3MTM E-A-RTM ClassicTM Ohrenstöpsel bieten einen hervorragenden Komfort mit zusätzlichen Vorteilen wie Feuchtebeständigkeit, was eine bis zu dreimalige Reinigung ermöglicht und die Ohrenstöpsel zu einer sehr wirtschaftlichen Option macht.
Geräu-
schmes- Preis je
Bestellcode
C3967784
Menge (Paare) sung
100 31 dB
Stück €
38,71
Geräu-
schmes- Bestellcode Inhaltsmenge sung
C4204279 500 36
Preis je Stück €
***
Bestellcode
C4204274
Geräuschmes- Menge (Paare) sung
200 28 dB
Preis je Stück €
***
Persönliche Schutzausrüstung
1381
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10334
10336
10330
10332
10314
10316


































































































   1393   1394   1395   1396   1397