Page 1394 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1394

Gehörschutz - Einweg-Ohrstöpsel | Gehörschutz - Einweg-Ohrstöpsel mit Kordel
67227 KLEENGUARD* H30 Mehrweg-Gehörschutz- Stöpsel ComfortFlex - Orange /ohne Kordel
3MTM E-A-RTM ExpressTM Pod Stöpsel
Nicht schnurgebundene Version. Das einzigartige Pod Design 3MTM E-A-RTM Express Ohrhörer ermöglicht eine leichte Komprimierung des Schaums, damit der Stöpsel sanft in das Ohr gleitet und sich langsam ausdeht, wodurch die meisten Gehörgänge wirksam abgedichtet werden. Der 3MTM E-A-RTM Express Ohrenstöpsel hat einen Einführgriff, der
die Handhabung und Anpassung des Ohrstöpsels vereinfacht und hygienischer macht. Erfüllt die Anforderungen von EN 352-2.
Firma Fit Ohne Kordel für Spender nachfüllen
Latex- und silikonfreie Clips und Stöpsel, die Gehörschäden vorbeugen, einen hohen Tragekomfort bieten, hohe Sicherheit gewährleisten, Kontaminationen entgegenwirken und zu einer Senkung der Ge-
und Verbrauchskosten beitragen können. Ideal
für Arbeitsbereiche in der Industrie mit hoher Lärmbelastung.
Bestellcode Inhaltsmenge
C6558990 50
Farbe
Preis je Stück €
Orange 4,76
Ohrstöpseltyp,
mit Kordel/ohne Bestellcode Kordel
C4204285 Nicht geschnürt
Menge (Paare)
100
Preis je Stück €
67,98
Bestellcode Inhaltsmenge
C6854656 200
C6854660 500
3MTM E-A-RTM Push-insTM Pod Stöpsel
Preis je Stück €
18,00
45,00
Schaumohrstöpsel
3MTM E-A-RTM Push-insTM Pod Stöpsel
13
Weiche Einwegohrstöpsel aus Polyurethanschaum. Selbstanpassung, um den Druck auf den Ohrkanal zu minimieren und den Lärmschutz zu maximieren. Entspricht der Norm EN352-2.
Nicht schnurgebundene Version. Die 3MTM E-A-RTM Push-InsTM Ohrenstöpsel revolutionieren den Gehörschutz mit mehr Vorteilen als jede andere Art von Ohrstöpseln. Es ist kein Herunterrollen notwendig, ein sanfter Stoß ist für ein einfaches, gleichmäßiges Einsetzen ausreichend. Die Schaumspitze ist geformt und so ausgemessen, um in die meisten Gehörgänge zu passen und der Einsetzstiel verbessert das hygienische Einsetzen.
Kabelgebundene Version. Die 3MTM E-A-RTM Push- InsTM Ohrenstöpsel revolutionieren den Gehörschutz mit mehr Vorteilen als jede andere Art von Ohrstöpseln. Es ist kein Herunterrollen notwendig, ein sanfter
Stoß ist für ein einfaches, gleichmäßiges Einsetzen ausreichend. Die Schaumspitze ist geformt und so ausgemessen, um in die meisten Gehörgänge zu passen und der Einsetzstiel verbessert das hygienische Einsetzen. Erfüllt die Anforderungen von EN 352-2.
H=32 M=30 L=30 SNR=33
Bestellcode Farbe Menge (Paare)
C6822361 Gelb 100
Preis je Stück €
17,25
Geräu-
schmes- Preis je
Ohrstöpselt- yp, mit Kordel/ohne Kordel
Bestellcode
C4204287
Menge (Paare) sung
100 38 dB
Stück €
34,93
Bestellcode
C4204286
Menge (Paare)
Preis je Stück €
66,09
Geschnürt 100
1380
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persönliche Schutzausrüstung
216032
200344
10337
10335
10338
193836


































































































   1392   1393   1394   1395   1396