Page 1393 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1393

Gehörschutz - Einweg-Ohrstöpsel
3MTM 1100 Ohrenstöpsel aus Schaum
Firma Fit Ohr Stecker
Ohrstöpsel Soundstopper aus PU-Schaum
Selbstanpassung, um den Druck auf den Ohrkanal zu minimieren und den Lärmschutz zu maximieren. SNR=33. Entspricht der Norm EN352-2.
Die komfortablen Schaumstöpsel in der Uncorded Version 3MTM 1100 sind weiche Einwegohrenstöpsel aus Polyurethanschaum, die hervorragenden Schutz bieten. Weicher Polyurethanschaum bietet maximalen Trägerkomfort. Glatte, schmutzbeständige Oberfläche. Erfüllt die Anforderungen von EN 352-2.
Bestellcode
C3967785
Menge (Paare)
200
Geräu- schmes- sung
31 dB
Preis je Stück €
28,33
Firma Fit Ohr Stecker
• 40% weicher: Sie können das Gefühl, dass festen Sitz ist weicher als andere Zylinderform Ohrstöpsel, wenn Sie es halten
• 29% weniger Druck: Firma Fit übt weniger Druck
auf Expansion im Gehörgang als andere Zylinderform Ohrstöpsel
• Mehr Schutz: Mit einem SNR von 37dB, bietet festen Sitz hervorragenden Schutz in den meisten mittel-bis lauten Umgebungen
• Einfach einzusetzen: Benötigt weniger Druck auf Langsame Erholung Rate rollen gibt Ihnen genügend Zeit, um richtig in Gehörgang stecken
• leicht zu sehen: Deutliche Warnung orange Farbe macht Compliance-Prüfungen einfach
Bestellcode
C4164502
Menge (Paare)
100
Preis je Stück €
20,91
67210 JACKSON SAFETY* H10 Einweg- Gehörschutzstöpsel.
LL-1 LASERLITE Einwegstöpsel
Bestellcode
C6854654
C6854655
Artikel Be- Inhaltsmenge schreibung
Preis je Stück €
24,00
38,00
200
200
Firm Fit Un- corded polybag Firm Fit Uncord- ed Paperbag
13
MAX-1 Einwegstöpsel
LL-1 LASERLITE Gehörschutzstöpsel in lebhaften Farben, die den Gehörschutz gut sichtbar machen. Der Schaumstoff passt sich selbst
dem Gehörgang an und sitzt perfekt.
• Weiche, rollbare Schaumstöpsel für schnelles, einfaches Einsetzen
• Auffälliges Design zur einfachen Überwachung der ordnungsgemäßen Anwendung
• Jedes Paar einzeln verpackt im Beutel, ohne Kordel. • Latex-, Silikon- und Phthalat-frei
• Erfüllt die Anforderungen von EN 352-2
H: 34 M: 32 L: 31 SNR: 35 EN352-2
Bestellcode
C6410530
Ohrstöpseltyp, Menge mit Kordel/ohne
(Paare) Kordel
200 Nicht geschnürt
Preis je Stück €
***
Geräuschmes-
sung Menge (Paare)
31 200
Preis je Stück €
17,08
Bestellcode
C3954365
MAX-1 MAX Gehörschutzstöpsel in glockenförmigem Design sind einfach einzusetzen und verhindern das Herausrutschen aus dem Gehörgang. Besonders hoher Schallschutz H: 36 M: 35 L: 34 SNR: 37 EN352-2
Ohrstöpselt-
yp, mit
Kordel/ohne Preis je
Bestellcode
C6464199
Menge (Paare) Kordel
200 Nicht ge- schnürt
Stück €
Persönliche Schutzausrüstung
1379
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9793
10333
9796
193832
6958
6680


































































































   1391   1392   1393   1394   1395