Page 1392 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1392

Gehörschutz - Einweg-Ohrstöpsel
Ohrstöpselspender
3MTM E-A-RTM Classic
Schlauchbeutel Die 3MTM E-A-RTM ClassicTM Ohrenstöpsel bestehen aus einem weichen energieabsorbierenden Polymerschaum, der einen hervorragenden Gehörschutz und einen ganztägigen Komfort bietet. Ideal für den Gebrauch im beruflichen oder Freizeitumfeld, wo Lärm ein Problem darstellt. Die 3MTM E-A-RTM ClassicTM Ohrenstöpsel bieten einen hervorragenden Komfort mit zusätzlichen Vorteilen wie Feuchtebeständigkeit, was eine bis zu dreimalige Reinigung ermöglicht und die Ohrenstöpsel zu einer sehr wirtschaftlichen Option macht. Erfüllt die Anforderungen von EN 352-2.
3MTM EARSoftTM neongelb
Eine robuste Spenderlösung für unsere Q-Safe- Ohrstöpsel (separat erhältlich). Ermöglicht eine kontrollierte Verwendung, verbesserte Hygiene, Reduzierung von Verpackungsabfall; freistehend oder für Wandmontage
Preis je Bestellcode Stück €
C6822367 27,45
Ohrstöpsel-Nachfüllpack für Spender
Uncorded. Die 3MTM E-A-RTM E-A-RSoftTM neongelben Ohrenstöpsel sind aus einem sich langsam ausdehnenden Polyurethanschaum. Ein Stöpsel, der einen gleichmäßig verteilen Druck
gibt, wodurch Flexibilität und eine gute Dichtheit
mit optimalem Komfort ermöglicht werden. Die neongelben 3MTM E-A-RTM E-A-RSoftTM Ohrenstöpsel bieten außergewöhnlichen Komfort mit hohem Schutzniveau und werden aus einem sich langsam ausdehnenden Polyurethanschaum hergestellt. Erfüllt die Anforderungen von EN 352-2.
Bestellcode
Inhaltsmenge
Geräu- schmes- sung
28
Preis je Stück €
84,98
Bestellcode
C4204278
Ohrstöpseltyp, Menge mit Kordel/ohne
(Paare) Kordel
250 Nicht geschnürt
Preis je Stück €
26,44
C4204327 250,000
3MTM E-A-RTM Classic weich
3MTM EARSoftTM FX
13
Nachfüllpack mit weichen Einwegohrstöpseln aus Polyurethanschaum.
Der Schaumstoff passt sich selbst dem Gehörgang an und sitzt perfekt.
Entspricht EN 352-2.
H=36 M=34 L=33 SNR=37
Nicht verschnürtes Polybag. Der weiche 3MTM
E-A-RTM ClassicTM Ohrenstöpfsel verfügt über eine einzigartige Schaumkombination, die sich auf die Körpertemperatur erwärmt und weicher wird, wodurch sich der Ohrenstöpsel an die Form des Gehörgangs anpassen kann. Der weiche 3MTM E-A-RTM ClassicTM Ohrenstöpsel bietet zum einen eine hervorragende Dichte, weil er die ‘Form’ des Gehörgangs annimmt und zum anderen einen gesteigerten Benutzerkomfort. Der Ohrenstöpsel ist ebenfalls feuchtebeständig, was ihn ideal für heiße und feuchte Arbeitsumgebungen macht. Erfüllt die Anforderungen von EN 352-2.
Uncorded. Der 3MTM E-A-RTM E-A-RSoftTM FX Ohrenstöpsel ist in unserem heutigen Sortiment der Ohrenstöpsel mit dem höchsten Schutz. Mit seiner glatten, kegelförmigen Oberfläche vereinfacht der 3MTM E-A-RTM E-A-RSoftTM FX Ohrenstöpsel die Anpassung und verhilft zu einem komfortablen Sitz. Erfüllt die Anforderungen von EN 352-2.
Bestellcode Inhaltsmenge
C6822368 500
Preis je Farbe Stück €
Orange 59,48
Bestellcode
C4204281
Menge (Paare)
200
Geräu- schmes- sung
39 dB
Preis je Stück €
33,99
Geräu-
schmes- Bestellcode Inhaltsmenge sung
C4204328 200,000 36 dB
Preis je Stück €
34,62
1378
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persönliche Schutzausrüstung
216039
216038
10315
10313
10331
10317


































































































   1390   1391   1392   1393   1394