Page 1391 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1391
Gehörschutz - Einweg-Ohrstöpsel
25708 JACKSON SAFETY* H10 Einweg- Gehörschutz in der Großpackung.
Einwegstöpsel für LS500-Spender
Einwegstöpsel
303S Gehörschutzstöpsel, individuell verpackte Paare in einer Spenderbox geliefert, Größe S
PU-Stöpsel aus Schaumstoff in zwei Größen, um einen richtigen und komfortablen Sitz zu garantieren, konische Form für leichtes Einsetzen
• Enthält JACKSON SAFETY* H10 Einweg- Gehörschutz-Stöpsel ohne Kordel
• 500 Paar (also 1000 Stück) im Beutel
• Latex-, Silikon- und Phthalat-frei
• Erfüllt die Anforderungen von EN 352-2
BILSOM 300 SERIES
• Kegel Design zum leichten Einführen
• Leight Stripe TM Formel: eine glatte Mischung von gelben und weißen Polyurethan-Schaum, die die weich anfühlt
berühren und im Ohr
• Einfach zu rollen und richtig einsetzen: Beständig Tendenz, sich aus dem Gehörgang Weniger Expansion sichern
Druck für langfristigen Komfort
• Glatte, schmutzabweisende Haut verhindert, dass Schmutz build-up auf Ohrstöpsel
• Erhältlich in zwei Größen, um eine perfekte komfortable Passform zu gewährleisten
H: 32 M: 29 L: 29 SNR: 33 EN352-2
Geräu-
schmes- Preis je
Menge Bestellcode (Paare)
Ohrstöpseltyp,
mit Kordel/ohne Kordel Größe
Nicht geschnürt Klein
Preis je Stück €
***
Bestellcode
Menge (Paare) sung
Stück €
17,90
C4165792 500 31
C6926990
200
Ohrstöpseltyp, Menge mit Kordel/
Bestellcode (Paare) ohne Kordel Größe
C6926991 500 Nicht geschnürt Groß
Einwegstöpsel für LS500-Spender
Preis je Stück €
***
25709 JACKSON SAFETY* H10 Spender.
Einwegstöpsel
13
BILSOM 300 SERIES
• Kegel Design zum leichten Einführen
• Leight Stripe TM Formel: eine glatte Mischung von gelben und weißen Polyurethan-Schaum, die die weich anfühlt
berühren und im Ohr
• Einfach zu rollen und richtig einsetzen: Beständig Tendenz, sich aus dem Gehörgang Weniger Expansion sichern
Druck für langfristigen Komfort
• Glatte, schmutzabweisende Haut verhindert, dass Schmutz build-up auf Ohrstöpsel
• Erhältlich in zwei Größen, um eine perfekte komfortable Passform zu gewährleisten
303L Gehörschutzstöpsel, individuell verpackte Paare werden in einer Spenderbox geliefert, Größe L PU-Stöpsel aus Schaumstoff in zwei Größen, um einen richtigen und komfortablen Sitz zu garantieren, konische Form für leichtes Einsetzen
H: 32 M: 29 L: 29 SNR: 33 EN352-2
• Für Wandmontage oder zum Aufstellen geeignet
• Problemlos aufklappbar zum schnellen und einfachen Nachfüllen
• Transparenter Behälter – Nachfüllbedarf leicht erkennbar
• Mit Montageschablone und Montageteilen
• Gebrauchsanleitung/Nutzungshinweise zum Gehörschutz vorne am Spender aufgedruckt als Hilfe für den Anwender zum korrekten Gebrauch
Menge Bestellcode (Paare)
Ohrstöpseltyp, mit Kordel/ ohne Kordel
Größe
Preis je Stück €
***
C6926989
200
Nicht geschnürt Groß
Bestellcode Inhaltsmenge
C4165793 1
Preis je Stück €
24,61
Menge Bestellcode (Paare)
C6926992 500
Ohrstöpseltyp, mit Kordel/ohne Kordel
Nicht geschnürt
Größe
Klein
Preis je Stück €
***
Persönliche Schutzausrüstung
1377
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6956
6955
9710 9709
9693 9694