Page 1390 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1390

Gehörschutz - Einweg-Ohrstöpsel
LS400 Bilsom 303L + Spender nachfüllen 400 Paar
Einwegstöpsel für LS400-Spender
MAX LS400 Nachfüllpackung. MAX Stöpsel in glockenförmigem Design sind einfach einzusetzen und verhindern das Herausrutschen aus dem Gehörgang. Höchste Geräuschreduzierung.
Einwegstöpsel für LS500-Spender
Bilsomat 400 Spender Lieferung mit 400 Paar 303L / 303S Ohrstöpsel gefüllt.
Ohne Band. MAX-1D MAX LS500 Nachfüllpackung; MAX Stöpsel mit Band in glockenförmigem Design sind einfach einzusetzen und verhindern das Herausrutschen aus dem Gehörgang. Höchste Geräuschreduktion
H: 36 M: 35 L: 34 SNR: 37
Bestellcode Inhaltsmenge
C4196699 2000
EN352-2
Preis je Stück €
64,50
64,50
Preis je Stück €
29,10
Bestellcode
Größe
H: 36 M: 35 L: 34 SNR: 37 EN352-2
C6854845 Groß
C6854846 Klein
LS500 Gehörschutzspender
Bestellcode
C6926994
Menge (Paare)
500
Preis je Stück €
***
Einwegstöpsel für LS400-Spender
Einwegstöpsel für LS500-Spender
13
LASERLITE LS400 Nachfüllpackung. LASERLITE Stöpsel in lebhaften Farben, die den Schutz sichtbar machen. Der zuvor komprimierte Schaumstoff dehnt sich aus und passt sich praktisch jedem Gehörgang an.
LS500 Gehörschutzspender
Der an der Wand befestigte Gehörschutzspender aus robustem eloxiertem Aluminium gibt Stöpsel durch Drehen des Handgriffs aus. Nachfüllpackungen sind erhältlich.
Preis je Bestellcode Stück €
C4196712 144,38
LL-1D LASERLITE LS500 Nachfüllpackung LASERLITE Gehörschutzstöpsel mit Band in lebhaften Farben, die den Gehörschutz gut sichtbar machen Der zuvor komprimierte Schaumstoff dehnt sich aus und passt sich praktisch jedem Gehörgang an
H: 34 M: 32 L: 31 SNR: 35 EN352-2
H: 34 M: 32 L: 31
SNR: 35
EN352-2
Ohrstöpseltyp,
mit Kordel/ohne Bestellcode Inhaltsmenge Kordel
C4196711 500 Nicht geschnürt
Preis je Stück €
61,56
Bestellcode Inhaltsmenge
C4196700 2000
Preis je Stück €
24,62
1376
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persönliche Schutzausrüstung
9708 9707
9801 192888
9800 9797


































































































   1388   1389   1390   1391   1392