Page 1389 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1389

Gehörschutz - Einweg-Ohrstöpsel
3MTM ClassicTM Mehrwegflasche
3MTM E-A-RTM SuperfitTM
3MTM 1120TM Mehrweg
Die Entscheidung für hohen Komfort. Uncorded Version. Die 3MTM 1120 Ohrenstöpsel sind Einwegohrenstöpsel zum Einsetzen in den Gehörgang, um die Exposition gegenüber gefährlichen Lärmpegeln und lauten Klängen zu reduzieren. Der 3MTM 1120 Ohrstöpsel ist ideal zum Schutz gegen Lärm, der
durch eine Vielzahl an Anwendungen am Arbeitsplatz entsteht. Er eignet sich insbesondere für Menschen mit kleineren Gehörgängen und für diejenigen, die sich mit den vorhandenen Ohrenstöpsel unwohl fühlen. Erfüllt die Anforderungen von EN 352-2.
3MTM E-A-RTM ClassicTM Mehrwegflasche zum Gebrauch mit dem 3MTM One-TouchTM Spender.
Die 3MTM E-A-RTM Classic Ohrenstöpsel sind
bestehen aus einem weichen energieabsorbierenden Polymerschaum, der hervorragenden Gehörschutz und ganztägigen Komfort bietet. Ideal für den Gebrauch
in Umgebungen, in denen Lärm ein Problem darstellt, sei es bei beruflichen als auch bei Freizeitaktivitäten. Die 3MTM E-A-RTM ClassicTM Ohrenstöpsel bieten einen hervorragenden Komfort mit zusätzlichen Vorteilen
wie Feuchtebeständigkeit, was eine bis zu dreimalige Reinigung ermöglicht und die Ohrenstöpsel zu einer sehr wirtschaftlichen Option macht. Auch in einer kleineren Version erhältlich für Endnutzer, die mehr Komfort in kleineren Gehörgängen wünschen und in einer Corded Version. Erfüllt die Anforderungen von EN 352-2.
3MTM E-A-RTM SuperfitTM 33 Mehrwegflasche zum Gebrauch mit dem 3MTM One-TouchTM Spender.
Die 3MTM E-A-RTM SuperfitTM 33 Ohrenstöpsel sind
die einzigen Ohrestöpsel mit dem einzigartigen ‘Passring’, der erkennt, wenn der Ohrenstöpsel
richtig sitzt. Der 3MTM E-A-RTM SuperfitTM 33 zeigt
an, dass der Ohrenstöpsel korrekt sitzt, wenn keine orange Farbe sichtbar mehr sichtbar ist, wenn er sich im Ohr befindet. Der 3MTM E-A-RTM SuperfitTM 33 Ohrenstöpsel hat einen geringen Durchmesser und Höhe, wodurch er in kleinere Gehörgänge passt und für Leute geeignet ist, die eine etwas geringere Dämpfung wünschen.
Bestellcode
C4203572
Geräuschmes- Menge (Paare) sung
500 34
Preis je Stück €
80,25
Geräu-
schmes- Menge (Paare) sung
500 28
Bestellcode
Menge (Paare)
Geräu-
schmes- Preis je sung Stück €
Preis je Stück €
80,25
C4204325 500
1100 Mehrwegflasche
33
80,25
Bestellcode
C4204323
Weiche, neongelbe 3MTME-A-RTM Mehrweg- flasche
LS400 Gehörschutzspender
13
Die 3MTM E-A-RSoftTM Mehrwegflasche zum Gebrauch mit dem 3MTM One-TouchTM Spender. Die neongelben 3MTM E-A-RTM E-A-RSoftTM Ohrenstöpsel werden aus einem sich langsam ausdehnenden Polyurethanschaum hergestellt. Ein Stöpsel, der einen gleichmäßig verteilen Druck gibt, wodurch Flexibilität und eine gute Dichtheit mit optimalem Komfort ermöglicht werden. Die neongelben 3MTM E-A-RTM E-A-RSoftTM Ohrenstöpsel bieten außergewöhnlichen Komfort mit einem hohen Schutzniveau, werden aus einem sich langsam ausdehnenden Polyurethanschaum hergestellt und sind mit einer Schnur erhältlich. Erfüllt die Anforderungen von EN 352-2.
Geräu-
schmes- Preis je Bestellcode Menge (Paare) sung Stück €
C4204324 500 36 61,37
Die komfortablen Schaumstöpsel in der Uncorded Version 3MTM 1100 sind weiche Einwegohrenstöpsel aus Polyurethanschaum, die hervorragenden Schutz bieten. Weicher Polyurethanschaum bietet maximalen Trägerkomfort. Glatte, schmutzbeständige Oberfläche. Das kegelförmige Design passt in die meisten Gehörgänge. Erfüllt die Anforderungen von EN 352-2.
LS400 Gehörschutzspender
Der LS400 ist einfach zu handhaben, kann an der Wand befestigt oder freistehend aufgestellt werden und ist für eine Reihe von Gehörschutzstöpseln geeignet Nachfüllpackungen helfen bei der Minimierung des Verpackungsabfalls.
Bestellcode
Geräuschmes- Menge (Paare) sung
Preis je Stück €
70,81
Bestellcode
C4196698
Preis je Stück €
23,50
C4203571 500
37
Persönliche Schutzausrüstung
1375
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10292
10286
10299
10297
9706
10300


































































































   1387   1388   1389   1390   1391