Page 1384 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1384

Augenschutz - Schweißen
Fusion Schweisserhelm
Aktiv-Schweißfilter bieten zuverlässigen Schutz. Egal, ob in hell erleuchteter oder tiefdunkler Umgebung - die Schweißfilter schützen Sie jederzeit vor UV/IR-Strahlung, Hitze, Funken und Schweißperlen. Die Filter sind auf den Schutz vor Erblindung bei Lichtbogenschweißarbeiten ausgelegt. Aktiv-Schweißfilter müssen stets zusammen mit einem Schweisserhelm verwendet werden. Mit der Zündung des Lichtbogens verdunkeln sich die Aktiv-Schweißfilter automatisch und kehren mit dem Erlöschen des Lichtbogens in ihren ursprünglichen, hellen Zustand zurück. Auf diese Art helfen Aktiv-Schweißfilter dem Schweißer, schneller und effektiver zu arbeiten und dank der besseren Platzierung des Lichtbogens qualitativ hochwertigere Ergebnisse zu erzielen. Die Filter müssen von Außen und Innen mit einem Polycarbonat-Schild geschützt werden.
FMX Futura
Standard EN379 / 175 / 166 Mechanischer Schutz - B
Bestellcode
C4154829
Fusion
13
Preis je Stück €
123,82
Schweißerhelme aus Metallfasern mit vollständiger Abdeckung. Zur Ausstattung gehören: vorderer Visierhalter, frei schwebende 3C Kopfbedeckung, die den Helm für einen langzeitigen Gebrauch stabilisiert. Extrem leicht für hohen Komfort, kratz-, chemikalien-, riss- und hitzebeständig. Wahlweise im hitze- und kratzresistenten Design und mit automatischer 4/9-13 Abdunklungsfilterlinse. Linse 90 x 110 mm. Entspricht EN175 und EN379.
Bestellcode
C3956782
C4198381
C3956783
Preis je Artikel Beschreibung Stück €
FMX FUTURE FLAMMENHELM 383,21
FMX FUTURE DÄMONENHELM 383,21
FMX FUTUREWIRE BRENNERHELM 383,21
Aktiv-Schweißfilter bieten zuverlässigen Schutz. Egal, ob in hell erleuchteter oder tiefdunkler Umgebung - die Schweißfilter schützen Sie jederzeit vor UV/IR-Strahlung, Hitze, Funken und Schweißperlen. Die Filter sind auf den Schutz vor Erblindung bei Lichtbogenschweißarbeiten ausgelegt. Aktiv-Schweißfilter müssen stets zusammen mit einem Schweisserhelm verwendet werden. Mit der Zündung des Lichtbogens verdunkeln sich die Aktiv-Schweißfilter automatisch und kehren mit dem Erlöschen des Lichtbogens in ihren ursprünglichen, hellen Zustand zurück. Auf diese Art helfen Aktiv-Schweißfilter dem Schweißer, schneller und effektiver zu arbeiten und dank der besseren Platzierung des Lichtbogens qualitativ hochwertigere Ergebnisse zu erzielen. Die Filter müssen von Außen und Innen mit einem Polycarbonat-Schild geschützt werden.
Tigerhood 2999
Schweißerhelme aus metallfaserverstärktemThermoplast in einer modernen
Form zum Gebrauch für die meisten Schweißanwendungen. Zur Ausstattung gehören: vorderer Visierhalter und eine frei schwebende Kopfbedeckung, die
den Helm für einen langzeitigen Gebrauch stabilisiert. Hohe und zuverlässige Umschaltgeschwindigkeit mit ständigem UV/IR-Schutz. Extrem leicht für hohen Komfort, kratz-, chemikalien-, riss- und hitzebeständig. Wahlweise mit einer fixierten Abstufung. Schutzstufe 10, 3-10 und mit variabler Auto-Abdunklung bei 4/9-13 erhältlich. Filterlinse 90 x 110 mm. Helm mit Abdeckblende entspricht EN175 und ADF-Helm entspricht EN175 und EN379.
Standard EN379 / 175 / 166 Mechanischer Schutz - B
Preis je Stück €
91,36
Bestellcode
C4154808
Artikel Beschreibung
Elektro-optischer Filter mit variablem Lichtschutz 6/8 - 9/13
Bestellcode
C3956799
C3956800
C3956781
C3956780
C3956777
Artikel Beschreibung
ADF-LINSEN DIN 4/9-13
ADF-LINSEN DIN 3-10 90 X 110
TIGERHOOD 2999 HELM DIN 4/9-13
TIGERHOOD 2999 HELM DIN 3-10
TIGERHOOD 2999 HELM
Größe
90 x 110 mm
90 x 110 mm
90 x 110 mm
Preis je Stück €
237,16
***
283,62
203,27
45,76
1370
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persönliche Schutzausrüstung
6914
6658
9560
9575


































































































   1382   1383   1384   1385   1386