Page 1383 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1383

Augenschutz - Forstbereich
3MTM PeltorTM G500 Kopfbedeckung für die Forstwirtschaft
EVOLite Deluxe Set Forester
Oranger EVOLite ABS-Helm mit CR2-Reflektoren mit hoher Intensität. Mit Surefit Visierträger, 20 cm Drahtnetzvisier und orangem InterEx Gehörschutz für verbesserte Sichtbarkeit ausgestattet. Ratschenverschluss für eine sichere, bequeme Passform. 4-Punkt-Träger Linesman Halsschutz für verbesserte Sicherheit bietet UV50-Schutz, ist wasserdicht und flammhemmend. Erfüllt die Anforderungen des Standards EN 166:2001.
G500V5CH510-OR - Ausgestattet mit 5C Gesichtsschutzschirm und Optime
1 Ohrenschutz. Volle Justierbarkeit, ‘auf/ab in drei Positionen. Justierbares, ergnonomisch entwickeltes Sperrvorrichtungsgeschirr mit acht justierbaren Positionen. Kann mit mit Kommunikations-Ohrenschutz mit Kabelkanal zur Lagerung verwendet werden. Kann in Zusammenhang mit der integrierten 3M Brille verwendet werden und bietet somit doppelten Schutz. SNR 27. Erfüllt die Anforderungen von EN 166:2001.
Bestellcode
C4204304
C4204236
C4204237
C4204240
Artikel Beschreibung
Peltor G500 Waldbaukopfschutz mit 5C Visier Optime I Ohren- schützer
3M 5B MESH FACE SHIELD PLASTIC BLACK POLYAMIDE
3M 5C MESH FACE SHIELD STAINLESS STEEL
3M 5J MESH FACE SHIELD STAINLESS STEEL ETCHED
Preis je Stück €
48,41
***
***
***
Preis je Stück €
65,40
3MTM PeltorTM G500 Industrie-Kopfbedeckung
Bestellcode
C6023634
Gärtnerei-Einheit Bushmaster - Polycarbonatvisier
13
Volle Justierbarkeit, ‘auf/ab in drei Positionen. Justierbares, ergonomisch entwickeltes Sperrvorrichtungsgeschirr mit acht justierbaren Positionen. Die optimale Funktionalität kann in Kombination mit den P3E Gehörschutzbefestigungen verwendet werden. Kann mit mit Kommunikations-Ohrenschutz mit Kabelkanal
zur Lagerung verwendet werden. Ventilationskanäle im Stirnlappenbereich für eine verbesserte Kühlungseffizienz. Kann in Zusammenhang mit der integrierten 3M
Brille verwendet werden und bietet somit doppelten Schutz. SNR 27. Erfüllt die Anforderungen von EN 166:2001.
Entwickelt für maximalen Komfort und optimalen Schutz für Nutzer, bei denen ein Kopfschutz (Schutzhelme) nicht zwingend ist. Kombiniert den Gehörschutz Classic Extreme von JSP mit schlagfesten Polycarbonatvisieren. Der Gehörschutz entspricht der Norm EN352:2002, SNR 30. Das Polycarbonatvisier entspricht EN166:2001 B.
Bestellcode
C4204305
C4204238
C4204239
C4204308
C4204312
C4204315
Artikel Beschreibung
Peltor G500 Waldbaukopfschutz mit 5F-1 Visier Optime I Ohrenschützer
3M 5F-1 CLEAR FACE SHIELD (ANTI FOG + ANTI FOG)
3M 5F-2 CLEAR FACE SHIELD (HARDCOAT + ANTI FOG)
3M H510P3E-405-GU PELTOROPTIME I EAR MUFF HELMET ATTACHMENT
3M H520P3E-410-GQ PELTOROPTIME II EAR MUFF HELMET ATTACHMENT
3M H540P3E-413-SV PELTOROPTIME III EAR MUFF HELMET ATTACHMENT
Preis je Stück €
49,44
***
***
Bestellcode
Preis je Stück €
32,14
*** C4164508
***
***
Persönliche Schutzausrüstung
1369
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10733
10749
6666
38276


































































































   1381   1382   1383   1384   1385