Page 1386 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1386

Augenschutz - Schweißen
Lamador
Kleiner, leichter, thermoplastischer, schlagfester Schweißerhelm. Mit justierbarer Ratschen-Kopfhalterung und aufklappbarem Glashalter ausgestattet. Lieferung mit Linse Schutzstufe 10. Entspricht EN175.
3MTM MaximTM Schweißbrille
Bestellcode
C3956784
Farbe, Linse
Schatten 10
Größe
50 x 108 mm
Preis je Stück €
28,84
Die 3MTM Maxim Brille hat eine asphärische LInse für 180 Grad reine Sicht
und verbesserte Augenabdeckung. Ventilationskanäle durch die Linse zur Minimierung von Trübung mit einer DX Beschichtung zum Widerstand gegen Schleierbildung, Verkratzen und Chemikalien. Weicher, universaler Nasenrücken mit doppelt gespritztem Polster-Augenbrauenschutz für gesteigerten
Komfort und Stoßabsorption. Justierbare Bügellängen und Anpassungen des Vorneigungswinkels. In sechs Linsenverarbeitungen mit DX Beschichtung und Spiegelglanz erhältlich. Erfüllt die Anforderungen von EN 166, EN169.
Prota Shell Baby
Bestellcode
C4203579
C4203580
Farbe, Linse
Schatten 3
Schatten 5
Farbe, Fassung
Schwarz
Schwarz
Preis je Stück €
13,95
13,95
Aufklappbare Gas-Schweißerbrille GW5
13
Kleiner Schweißerhelm aus Vulkanfasern, mit justierbarer Kopfhalterung. Wahlweise mit festem oder aufklappbarem Glashalter erhältlich. Lieferung mit Linse Schutzstufe 10.
Klassische, aufklappbare Gas-Schweißerbrille. Erfüllt die Anforderungen von EN 166, EN175 & EN169.
Bestellcode
C3956790
C4198380
C3956791
Artikel Beschreibung Größe
PROTA SHELL BABY FLIP UP 50X108 LINSE 10 50 x 108 mm
Preis je Stück €
45,06
36,03
37,98
Bestellcode
C4164514
Schweiß-Visier Cobra DIN 9-13
Preis je Stück €
7,82
PROTA SHELL BABY FEST 50 X 108 LINSE 10
PROTA SHELL BABY FEST 90 X 110 LINSE 10
50 x 108 mm
90 x 110 mm
Shellfo Nova
Leichtes thermoplastisches, schlagfestes Schweißerhandschild mit gerader Schale, für alle Schweißanwendungen. Nicht geeignet für Schweißarbeiten über dem Kopf. Lieferung mit 50 x 108 mm Linse mit Schutzstufe 10. Entspricht EN175.
Das Cobra Schweiβvisier ist nach anspruchsvollen Standards und für hohe Anforderungen entwickelt worden. Cobra wurde mit Blick auf den Nutzer entworfen und hat viele einzigartige Eigenschaften, die die Sicherheit und den Komfort
des Anwenders erhöhen. Schneller Wechsel des Anti-Spritzschirms. 5-Punkt- Winkelverstellungs-Vorrichtung.
Bestellcode Farbe, Linse Größe
C3956786 Schatten 10 50 x 108 mm
Preis je Stück €
***
Bestellcode
C4164507
Preis je Stück €
186,55
1372
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persönliche Schutzausrüstung
9583 9582
9577
6668
6662
10590


































































































   1384   1385   1386   1387   1388