Page 1382 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1382

Augenschutz - Gesichtsvisiere
Perforama Nova Gesichtsschutz
17 cm, dreiteiliger Gesichtsschutz mit einem Ratschenkopfband, das einen schnellen, einfachen und festen Sitz garantiert. Bietet Schutz für das ganze Gesicht und das Kinn. Großes Sichtfeld. Polycarbonatscheibe schlagfest bis 120 m/s und ist für geschmolzene Metalle zugelassen. EN 166-39B. Optische Klasse 1.
Kinn- und Gesichtsschutz, Polykarbonat (20 cm)
Bietet Schutz gegen Hochgeschwindigkeitspartikel mittlerer Energie (120m/s), flüssige Tröpfchen und geschmolzene Metallspritzer. Die optischen Eigenschaften dieses Visiers entsprechen den Anforderungen der optischen Klasse 1. (höchste Klasse). Kennzeichen: EN166 1.B.3.9.
Bestellcode
C4164506
Clearways Augenbrauenschutz
Preis je Stück €
26,96
Bestellcode
C3967581
Artikel Beschreibung
PERFORAMA NOVA TRSP POLYKARB GESICHTSS- CHUTZ
Farbe Farbe, Linse Größe
Klar Klar 170mm
Preis je Stück €
29,00
Perforama Nova Ersatzscheibe
13
Leichtgewichtiger, starker und langlebiger Augenbrauenschutz. Justierbares Ratschen-Kopfband. Der eingebaute Visierbeschlag bietet zusätzlichen Schutz gegen Chemikalienaustritt.* Klares Acetat-Visier EN166 1 F 3 * Klarer Polycarbonat EN166 1 B 3 .
17 cm Polycarbonatscheibe, schlagfest bis 120 m/s, für geschmolzene Metalle zugelassen. EN 166-39B. Optische Klasse 1.
Bestellcode
C4201487
C4201488
C4201489
C4201490
C4201491
C4201492
Artikel Beschreibung
GESICHTSSCHUTZ CLEARWAYS MIT SCHIRM, KNARRE, KOPFBAND
GESICHTSSCHUTZ CLEARWAYS 200MM MIT TRANSPAR- ENTEM AZETAT-VISIER
GESICHTSSCHUTZ CLEARWAYS 200MM MIT TRANSPAR- ENTEM AZETAT-VISIER FÜR KINNSCHUTZ GESICHTSSCHUTZ CLEARWAYS 200MM MIT TRANSPAR- ENTEM PLYKARBONAT-VISIER
GESICHTSSCHUTZ CLEARWAYS 200MM MIT TRANSPAR- ENTEM PLYKARBONAT-VISIER FÜR KINNSCHUTZ GESICHTSSCHUTZ CLEARWAYS MIT KINNSCHUTZ
Preis je Stück €
12,52
7,79
7,79
7,17
7,17
5,73
Preis je Bestellcode Farbe, Linse Größe Stück €
C4199227 Klar 170mm ***
1368
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persönliche Schutzausrüstung
9517
9519
9503
6664


































































































   1380   1381   1382   1383   1384