Page 1385 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1385

Augenschutz - Schweißen
Tigerhood VL
Ersatzteile
Leichter und komfortabler Helm zum Gebrauch für die meisten Schweißanwendungen. Zur Ausstattung gehören: frei schwebende Kopfbedeckung mit einer Ratschenverstellung, die den Helm für maximalen Komfort und Schutz stabilisiert. Eine weiche elastische Gesichtsabdichtung gewährleistet ein
dichtes Andrücken am Gesichtsrand und erhöht somit den Tragekomfort und Schutz des Anwenders. Extrem leicht für Komfort, Kratz-, Chemikalien- und Hitzebeständigkeit. Lieferung komplett mit ADF DIN3-10 Kartusche, Luftverteiler, zusätzlichem Schweißband und Handbuch. Bauteil ist mit allen Honeywell Frischluftgebläsesystemen vereinbar.
Filterlinse 90 x 110 mm. Helm entspricht EN175, EN379 und EN 12941.
Zum Gebrauch mit Tigerhood 2006 und 2999 und Pipeliner-Helmen geeignet.
Preis je Bestellcode Stück €
C4198382 12,90
Bestellcode Artikel Beschreibung
C3956794 TIGERHOOD VL HELM
Tigerhood 2006
Größe
90 x 110 mm
Preis je Stück €
185,64
Master Edition ADC
13
Schweißerhelme aus Metallfasern und Thermoplast in Stromlinienform.
Zur Ausstattung gehören: vorderer Visierhalter und eine frei schwebende Kopfbedeckung, die den Helm für einen langzeitigen Gebrauch stabilisiert. Extrem leicht für hohen Komfort, kratz-, chemikalien-, riss- und hitzebeständig. Wahlweise mit einer fixierten Abstufung der Schutzstufe 10 und mit automatischer Abdunklung bei 3-10 erhältlich. Filterlinse 50 x 108 mm. Helm mit Abdeckblende entspricht EN175 und ADF-Helm entspricht EN175 und EN379.
Leichter Schweißerhelm aus Noryl Der Filter verfügt über eine Auswahl von mehreren Schutzstufenbereichen von 6 bis 8 und 9 bis 13 für eine optimale Anpassung an
die jeweiligen Gegebenheiten und reduziert eine unerwünschte Öffnung/Schließung des Filters durch das Umgebungslicht. Ein on/off-Schleifmodus verhindert das Schließen des automatischen Abdunklungsfilters beim Schleifen. Einzigartiges Verzögerungssystem eliminiert Blendlicht am Schweißpunkt, nachdem der Prozess beendet und der Filter in den offenen Zustand gebracht wurde. In Kombination mit Honeywell Atmungssystemen bestens geeignet. Entspricht vollständig EN175S und EN379.
Bestellcode
C3956801
C3956779
C3956776
Artikel Beschreibung
ADF-LINSEN DIN 3-10 50 X 108
TIGERHOOD 2006 HELM DIN 3-10
TIGERHOOD FUTURA 2006 HELM
Größe
50 x 108 mm
50 x 108 mm
Preis je Stück €
***
176,09
45,41
Bestellcode
C3955090
Artikel Beschreibung
MASTER EDITION ADC-HELM DIN 6-8/9-13
Größe
90 x 110 mm
Preis je Stück €
***
Persönliche Schutzausrüstung
1371
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9586 9569
9578 9584


































































































   1383   1384   1385   1386   1387