Page 1381 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1381

Augenschutz - Gesichtsvisiere
Bionic Augenbrauenschutz
Modernes, ergonomisches Design mit 2784 möglichen Tragepositionen, bietet Schutz am Kinn und oberen Kopfbereich und ein Ratschenkopfband für einen sicheren und komfortablen Sitz. * klares Acetat-Visier EN166 1 FT 3 * klares Polycarbonat und beschlag- sowie kratzfestes Polycarbonatvisier EN166 1 BT 3 9, EN170 2C-1.2 * Schutzstufe 5 Polycarbonatvisier EN166 1 BT 3 9.
Bestellcode
C4201499
C4201500
C4201501
C4201502
C4201503
C4201504
C4201505
C4201506
Artikel Beschreibung
GESICHTSSCHUTZ BIONISCH MIT TRANSPARENTEM POLYKARBONAT ANTI-BESCHLAG KRATZFESTEM VISIER
GESICHTSSCHUTZ BIONISCH ERSATZSTÜCK MIT TRANSPARENTEM POLYKARBONAT ANTI- BESCHLAG KRATZFESTEM VISIER
GESICHTSSCHUTZ BIONISCH MIT TRANSPARENTEM POLYKARBONAT-VISIER
GESICHTSSCHUTZ BIONISCH ERSATZSTÜCK MIT TRANSPARENTEM POLYKARBONAT- VISIER
GESICHTSSCHUTZ BIONISCH MIT TRANSPARENTEM AZETAT-VISIER
GESICHTSSCHUTZ BIONISCH ERSATZSTÜCK MIT TRANSPARENTEM AZETAT-VISIER
GESICHTSSCHUTZ BIONISCH OHNE VISIER
GESICHTSSCHUTZ BIONISCH ERSATZSTÜCK GRÜN MIT LICHTSCHUTZ 5 POLYKARBONAT- VISIER
Europäische Norm (EN) Standard
EN166 1 BT 3 9, EN170 2C-1.2
EN166 1 BT 3 9, EN170 2C-1.2
EN166 1 BT 3 9, EN170 2C-1.2
EN166 1 BT 3 9, EN170 2C-1.2
EN166 1 FT 3
EN166 1 FT 3
EN166 1 BT 3 9
Farbe,
Fassung Farbe, Linse
Schwarz Klar
Schwarz Klar
Schwarz Klar
Schwarz Klar
Schwarz Klar
Schwarz Klar
Schwarz
Schwarz Grün
Preis je Stück €
43,34
19,13
30,40
7,23
31,44
8,27
25,86
22,75
Augenbrauenschutz für Aufsichtspersonen
SUPERVIZOR
Eine Reihe von robusten Gesicht Schutz für die intensive Nutzung, mit der Verwendung von Gehörschutz vereinbar
• Kompatibel mit einer breiten Palette von Helmtypen (Größe, Form und Geometrie) • Sichere Befestigung Bildschirm-System für einfache Visierwechsel
• Integrierter Gesichtsschutz : Versionen mit Kinnschutz-Option für zusätzlichen Schutz
• Der Bildschirm wird an den Seiten gestaltet, um die Form des Gesichts zu folgen und ungehindert Kopfbewegung zu ermöglichen
• Das Design ermöglicht der Bildschirm erhöht werden, ohne die Gehörschützer stören und erleichtert die Verwendung von Lärmminderungs Helme, ohne ihre Leistung unter Beibehaltung maximale Gesichtsschutz
• Große Auswahl an Bildschirmen für jeden Gefahr: mechanische, chemische, thermische usw.
• Portfolio mit unserem Angebot an Gehörschützern und kompatibel ist geeignet für die Verwendung mit Schutzhelmen
13
Bestellcode
C4201493
C4201494
C4201495
C4201496
C4201497
C4201498
C4174912
Artikel Beschreibung
GESICHTSSCHUTZ SUPERVISOR MIT SCHIRM, KNARRE, KOPFBAND
GESICHTSSCHUTZ SUPERVISOR 200MM MIT TRANSPARENTEM AZETAT-VISIER
GESICHTSSCHUTZ SUPERVISOR 200MM GRÜN MIT LICHTSCHUTZ 3 AZETAT-VISIER
GESICHTSSCHUTZ SUPERVISOR 200MM GRÜN MIT LICHTSCHUTZ 5 AZETAT-VISIER
GESICHTSSCHUTZ SUPERVISOR 230MM MIT TRANSPARENTEM POLYKARBONAT-VISIER
GESICHTSSCHUTZ SUPERVISOR 230MM MIT TRANSPARENTEM, REIBFESTEM POLYKAR- BONAT-VISIER
GESICHTSSCHUTZ SUPERVISOR 230MM MIT GOLDBESCHICHTETEM, REIBFESTEM POLYKARBONAT-VISIER
Europäische Norm (EN) Farbe, Standard Fassung
Farbe, Linse
Klar
Grün
Grün
Klar
Klar
Preis je Stück €
17,94
10,91
30,30
32,60
9,16
18,98
Grau
EN166 1 F 3
EN166 1 F 3
EN166 1 F 3
EN166 1 B 3 9
EN166 1 B 3 9
EN166 1 B 3 9K, EN170, EN171
Gold 119,42
Persönliche Schutzausrüstung
1367
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9512
9511


































































































   1379   1380   1381   1382   1383