Page 1364 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1364

Augenschutz - Schutzbrillen
3MTM 1200E Sicherheit Brillen
Die neuen 3MTM 1200E Brillen haben inspirierte Designs in einem leichten Halbbrillen-Stil. Weicher, justierbarer Nasenrücken und flache Bügel für einen gesteigerten Komfort und Sitz. In zwei Linsenausführungen mit kratzfester und Anti-Fog-Beschichtung erhältlich. Klare Linse AS-AF - 2C-1.2 3M 1 FT, Graue Linse AS-AF - 5-3.1 3M 1 FT. Erfüllt die Anforderungen von EN 166:2001.
Schwarzes Gestell Eclipse
Die gewölbten Wrap-Around-Einzelgläser sorgen für eine perfekte optische Qualität und Rundumsicht mit vertikal und horizontal verstellbaren Brillenbügeln. Entspricht der Norm EN166.1.F.T.
Bestellcode
C3947263
C4164542
C4164541
Artikel Beschreibung
Eclipse schwarzer Rahmen, transparente HC-Linse
Eclipse schwarzer Rahmen, transparente Anti-Dunst HC-Linse
Eclipse schwarzer Rahmen, graue UV400 HC-Linse
Preis je Stück €
5,38
5,38
5,38
Bestellcode
C4204265
C4204266
Farbe, Linse
Klar
Grau
Preis je Stück €
17,40
17,40
M9700 Sports
13
3MTM VirtuaTM AP Brille klar
Weiche, flexible Nasenpads sorgen für eine optimale Passform und weniger Rutschen. Doppelt gebogene Linse bietet breite Sicht und kompromisslosen Schutz. Absorbiert 99,9% der ultravioletten Strahlung. Im sportlichen Design. Entspricht der Norm EN166.1.F
Bestellcode
C4164544
C4164545
Artikel Beschreibung
M9700 Sports, schwarzer/blauer Rahmen, transparente HC- Linse
M9700 Sports, schwarzer/blauer Rahmen, graue HC-Linse
Preis je Stück €
5,26
5,26
Die neue 3MTM VirtuaTM AP zeichnet sich durch ein elegantes Unisex-Styling und leichten Komfort aus, um die Einhaltung zu fördern. Komfortabler, schlagfester, leichter Rahmen. Die High Wrap Linse passt sich bequem dem Gesicht an für eine bessere Abdeckung. Ganzheitliche Seitenschilder und Brauenschutz - Polycarbonatobjektiv absorbiert 99,9 % UV. Erfüllt die Anforderungen von EN 166:2001. Unisex Styling.
Preis je Bestellcode Farbe, Linse Stück €
C4204267 Klar 2,91
1350
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persönliche Schutzausrüstung
10532 10585
6635
6630


































































































   1362   1363   1364   1365   1366