Page 1365 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1365
Augenschutz - Schutzbrillen
M9400 Wraplite
Stealth 8000
Bequeme, leichte Wrap-Around-Gläser und das Scheibendesign bieten eine ausgezeichnete Sicht. Absorbiert 99,9% der ultravioletten Strahlung. Entspricht der Norm EN166.1.F
Eine sehr leichte Schutzbrille mit einem Gewicht von nur 26 g und 9 Base Polycarbonatlinse im gewölbten Wrap-Around-Design.
Sehr flexible Bügel bieten einen druckfreien Sitz für mehr Komfort. Die Brille ist auch in Kombination mit Gehörschutz nutzbar.
Brillenkordel kann einfach an den Bügelspitzen angebracht werden.
UVA-, UVB- und UVC-Schutz.
EN166.1.F.K.
Bestellcode
C4164543
C4141606
Artikel Beschreibung
M9400 Wraplite, schwarze Bügel, graue HC-Linse
M9400 Wraplite, schwarze Bügel, transparente HC-Linse
Preis je Stück €
2,15
2,15
Stealth 9000
Bestellcode
C4164552
C4164550
C4164551
C4164553
C4164554
Artikel Beschreibung
Stealth 8000, transparente HC-Linse
Stealth 8000, transparente Anti-Dunst-HC-Linse
Stealth 8000, gelbe HC-Linse
Stealth 8000, silberne drinnen/draußen HC-Linse
Stealth 8000, graue HC-Linse
Preis je Stück €
4,02
4,31
4,02
4,02
4,02
Stealth 7000
13
Doppel-Linsen Design mit Wrap-Around-Schutz.
Schickes Bügeldesign mit weichen Spitzen garantiert einen bequemen Sitz.
Fest im Gestell integrierter Steg.
Weiche Nasenpolster mildern den Druck auf der Nase.
Linse filtert 99.9% der schädlichen UV-Strahlung.
Kratzfeste Linse.
Verschiedene Linsenfärbungen für eine breite Reihe von Anwendungen.
Klasse-N Anti-Beschlag-Linse verfügbar.
Linse und Rahmen bieten Schutz vor energiearmen Hochgeschwindigkeitspartikeln mit 45 m/s (101 mph). Optische Klasse 1 (höchste Klasse).
Entspricht der Norm EN166.
Das Konturdesign und die Flexibilität des Rahmens sorgen für eine gute und wandlungsfähige Passform für größere und kleinere Gesichter. Extrem leicht und komfortabel. Entspricht der Norm EN166.1.F.T.
Auch in Damengrößen verfügbar.
Bestellcode
C3978608
C3978611
C3978609
C3978610
Artikel Beschreibung
Stealth 9000, blau/oranger Rahmen, transparente Anti-Dunst- HC-Linse
Stealth 9000, blau/oranger Rahmen, drinnen/draußen HC-Linse
Stealth 9000, blau/oranger Rahmen, gelbe Anti-Dunst-HC-Linse
Stealth 9000, blau/oranger Rahmen, graublau gespiegelte HC-Linse
Preis je Stück €
7,03
7,03
7,03
7,03
Bestellcode
C1453057
C4164539
C4164540
Artikel Beschreibung
Stealth 7000, transparente Anti-Dunst-Linse
Stealth 7000 Damen Anti-Dunst-Linse transparent
Stealth 7000 Damen Anti-Dunst-Linse Rosé
Preis je Stück €
3,41
3,41
3,08
Persönliche Schutzausrüstung
1351
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6624 6643
6610
6614