Page 1362 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1362
Augenschutz - Schutzbrillen
Brille der Serie 3MTM 2840
Brille der Serie 3MTM 2820
Sicherheit mit Stil Mit sehr leichten (22g), gilt die 3MTM 2820 Brille als neue Benchmark im Bereich Sicherheitsbrillen und hat ein schlankes, modernes Design, das hervorrangende Abdeckung und Sicht bietet. Die weichen, flexiblen Brillenbügel können in die persönliche Passform gebogen werden und bieten verbesserten Trägerkomfort. Erhältlich mit 3 Objektivoptionen (klar, gelb und grau). Wesentliche Merkmale: Starke Polycarbonat-Linse mit kratzfester und Anti-Fog-Beschichtung für Leistung und Haltbarkeit. Sehr leicht (22 g) für maximalen Komfort den ganzen Tag. Weiche, biegsame Brillenbügel für Trägerkomfort. Anpassbare Brillenbügel für die persönliche Passform. Wrap Around Stil für hervorragende Abdeckung und Sichtfeld. Erfüllt die Anforderungen von EN 166:2001.
Bestellcode
C4116787
C4203547
C4116788
Farbe, Linse
Klar
Grau
Gelb
Preis je Stück €
7,28
7,29
7,29
3MTM Overspectacles der Serie 2800 klare Gläser
13
Silberner Rahmen. Ultimativer Stil und Komfort. Die 3MTM 2840 Brillen haben
einen tollen Stil und Schwerpunkt wurde bei deren Entwicklung auf Komfort und Bequemlichkeit gelegt. Die Bügel sind voll biegbar und in der Länge justierbar für besten persönlichen Sitz und die weiche Innenpolsterung bietet unübertroffenen Komfort. Die 3MTM 2840 Brillen verfügen außerdem über einen integrierten Brauenschutz für erhöhten Schutz und sind in sechs Linsenoptionen erhältlich, darunter leichte Goldverspiegelung für Arbeiten im Innen-/Außenbereich, Nuance
5 für Gasschweißen und rot-orange zum Schutz gegen intensives blaues Licht. Starke Polycarbonat-Linse mit kratzfester und Anti-Fog Beschichtung (außer 2844) für Leistung und Haltbarkeit. Leicht (26 g) für maximalen Komfort den ganzen Tag. Integrierter Brauenschutz für verbesserten Schutz. Weiche Innenpolsterung am Bügel für gesteigerten Komfort und Stabilität beim Tragen. Anpassbare Bügellänge (3 Positionen) für Komfort und optimalen Sitz. Neigbare Brillenbügel zur individuellen Anpassung und bestem persönlichen Sitz. Erfüllt die Anforderungen von EN 166:2001.
Bestellcode
C4116653
C4203548
C4203549
C3972317
C4203550
Preis je Farbe, Linse Stück €
Klar 9,97
Grau 9,97
Gelb 9,97
IR Schatten 5 14,80
Rot-Orange 11,35
3MTM Overspectacles wurden dahingehend entwickelt, um mit minimalen Störungen über die optischen Brillen der meisten Nutzer zu passen. Dunkelblauer Rahmen mit klaren Gläsern
Die Eigenschaften umfassen:
• Hervorragende Abdeckung und Sichtfeld sowie ein hohes Maß an Stoßfestigkeit • Einstellbare Bügellängen (vier Positionen) für optimalen Komfort und Passform
• Neigbare Gläser für die einfache Anpassung und maximalen Komfort
• Weiche, flache Bügel für Komfort und minimale Störung optischer Brillen.
Preis je Bestellcode Farbe, Linse Stück €
C4116786 Klar 7,49
1348
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persönliche Schutzausrüstung
10569
204775
10540