Page 1366 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1366
Augenschutz - Schutzbrillen
Stealth LED
Die Stealth LEDTM ist eine Version mit integrierter LED unserer beliebten
Stealth 8000TM Schutzbrille. Die Stealth 8000TM ist eine leichte Schutzbrille mit einem Gewicht von nur 26 g mit Wraparound Brillenglas aus Polykarbonat und verstellbarem Nasenrücken aus PVC für mehr Komfort und besseren Sitz. Wir haben sie mit LED-Lampen an den Bügeln versehen, wodurch das Gesamtgewicht (ca.) 48 g beträgt.
Brillenbügel mit Niederprofil ermöglichen den Einsatz der Brille mit Gehörschützern. Die LEDs sind drehbar und haben unabhängige Schalter für die optimale Bedienung bei schlechten Lichtbedingungen und Detailarbeiten.
Stealth Hybrid
Die Stealth HybridTM bietet Augenschutz sowohl in Form einer Schutzbrille als auch einer Vollsichtbrille. Mit befestigten Brillenbügeln ist die Stealth HybridTM eine normale Schutzbrille und bietet Schutz nach 1F. Mit angebrachtem Band wird sie zur Vollsichtbrille für Schutz nach 1B. Beide bieten Schutz vor UV-Strahlung sowie erhöhten Schutz vor Staub und Schwebeteilchen im Vergleich zu einer normalen Schutzbrille.
Preis je Stück €
•••
Bestellcode
C6758427
M9200 Visispec
Preis je Stück €
•••
Bestellcode
C6822793
Stealth 16G
13
Eine gute Allround-Schutzbrille mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis. Linse und Bügel aus durchsichtigem Polykarbonat. Das Design ermöglicht auch die Verwendung als Überbrille. Entspricht der Norm EN166.1.F
Bestellcode
C4164555
Preis je Stück €
1,69
Bestellcode
C6822794
C6822795
Artikel Beschreibung
Stealth 16G Clear Hardia
Stealth 16G Smoke Hardia
Preis je Stück €
•••
•••
1352
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persönliche Schutzausrüstung
198075 198073
6632 198074