Page 1363 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1363
Augenschutz - Schutzbrillen
3MTM Overspectacles der Serie 2800 bernsteinfarbene Gläser
Brille der Serie 3MTM 2720
Die Brille der Serie 3MTM 2720 sind besonders leicht und komfortabel mit einem sportlichen, modernen Design. Hervorragende Stoßfestigkeit. Optische Klasse 1 für hohe Transparenz. Das Polycarbonatobjektiv bietet zuverlässigen Schutz gegen spezifische UV-Strahlenwerte. Kratzfeste Beschichtung für eine längere Haltbarkeit und verbesserte Sicht. Anti-Fog-Beschichtung zur Reduktion von Linsenbeschlag, insbesondere bei körperlicher Arbeit oder beim Tragen von Halbmasken. Extrem leicht und komfortabel. Sportliches und modernes Design. Schlanker Nasenrücken und flache Bügel für eine verbesserte Kompatibilität. Ideal für die Kombination
mit Atemgeräten* der Serie 9300. Objektivwahl nach Eignung in einem breiteren Spektrum an Arbeitsumgebungen. Ideal für den Gebrauch in vielen Umgebungen, darunter Landwirtschaft, Montagearbeiten, Automobil- und Lackierbetriebe, Bau, Heimwerken, Schleifen, Laboratorien, Lichttechnik, Drehen und Holzbearbeitung. Erfüllt die Anforderungen von EN 166 1FT. *Test zeigen, dass die vorstehenden Kombinationen für viele Träger geeignet sind. Allerdings unterliegt die Kompatibilität mit sonstiger persönlicher Schutzausrüstung einer Reihe von Variablen und der Benutzer muss in Abhängigkeit von seinen Bedürfnissen eine ordnungsgemäße Auswahl treffen.
3MTM Overspectacles wurden dahingehend entwickelt, um mit minimalen Störungen über die optischen Brillen der meisten Nutzer zu passen. Dunkelblauer Rahmen mit bernsteinfarbenen Gläsern.
Die Eigenschaften umfassen:
• Hervorragende Abdeckung und Sichtfeld sowie ein hohes Maß an Stoßfestigkeit • Einstellbare Bügellängen (vier Positionen) für optimalen Komfort und Passform
• Neigbare Gläser für die einfache Anpassung und maximalen Komfort
• Weiche, flache Bügel für Komfort und minimale Störung optischer Brillen.
Bestellcode Farbe, Linse Preis je Stück €
C4406614 Bernstein 7,49
3MTM Overspectacles der Serie 2800 Schweißerschutz 5
3MTM Overspectacles mit Schweißerschutz 5 wurden dahingehend entwickelt, um mit minimalen Störungen über die optischen Brillen der meisten Nutzer zu passen. Die Eigenschaften umfassen:
• Hervorragende Abdeckung und Sichtfeld sowie ein hohes Maß an Stoßfestigkeit • Einstellbare Bügellängen (vier Positionen) für optimalen Komfort und Passform
• Neigbare Gläser für die einfache Anpassung und maximalen Komfort
• Weiche, flache Bügel für Komfort und minimale Störung optischer Brillen.
Preis je Bestellcode Farbe, Linse Stück €
C4202329 Schatten 5 13,01
Bestellcode
C3214467
C3214473
C3214474
Farbe, Linse
Klar
Grau
Gelb
Preis je Stück €
6,94
6,94
6,94
13
Persönliche Schutzausrüstung
1349
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
204777
204776
10536