Page 134 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 134
Drehmomentwerkzeuge - Drehmomentschlüssel
IZO-D Umschaltbarer, elektronischer Drehmomentschlüssel
Elektronischer Drehmomentschlüssel
• Genauigkeit ±2%
• Visuelles, akustisches und vibrierendes Signal
• Umschaltbare, austauschbare Köpfe (ausgestattet mit Knarrenkopf)
• 60 Zähne / 6° Rückschwenkwinkel
• Automatische Abschaltung und Rückstellungs-Überprüfung beim Einschalten • Daten- und Sollwert-Speicherung während des Batteriewechsels
• Betriebstemperatur: 5°C - 42°C
• Lagertemperatur: -10 - 50°C
• 3 AA-Batterien enthalten
• Messbereich einstellbar in Nm, Lbf.ft., Lbf.in.
• ISO 6789
89/336/EEC
Bestellcode
C3430910
C2365465
C3430909
C3430911
Schrauben- drehergröße
1/4 in
3/8 in
1/2 in
1/2 in
Länge
450 mm
405 mm
535 mm
650 mm
Vierkant Dimention(en)
9x12 mm
9x12 mm
14x18 mm
14x18 mm
Drehmomentrange Preis je (Nm) Stück €
13,5-135 604,47
3-30 604,47
20-200 662,76
34-340 763,77
TT3K Elektronischer Drehmomentschlüssel TorcoTronic III 1/2” SE
Einsatz:
• Für Alltagsansprüche in der Montage bzw. Drehmomentkontrolle
• In allen Fertigungs- und Entwicklungsbereichen einsetzbar
Ausführung:
• Mikroprozessorgesteuerter, elektronischer Drehmomentschlüssel
• Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
• Nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale
• Robuste Werkstattkonstruktion
• Großer Messbereich in N·m, umschaltbar auf lbf·ft
• Mit 1/2” Umschaltknarre, durch Austausch der Knarre besteht die Möglichkeit mit
einer 9x12 mm (TT3H 120) bzw. 14x18 mm (TT3H 350)
Rechteckaufnahme zu arbeiten Eigenschaften:
• Drehmoment- und Drehwinkel-Messung
• 5 verschiedene Messmodi
• 5 Verschraubparameter speicherbar
• USB Schnittstelle zum Datenaustausch
• 2000 Speicherplätze
• Messgenauigkeit Drehmoment +/- 1 %, +/- 1 Digit
• Messgenauigkeit Drehwinkel +/- 1 %, mind. aber +/- 1° auf 360° bei mind. 4°/sec
• Unterschiedliche Stichmaße für Einsteckwerkzeuge programmierbar
• Einfachste Bedienung durch benutzerfreundliche Icon-Menüführung und 4 Funktionstasten
1 • Gut lesbares, beleuchtetes Display • Auflösung Drehmoment: 0,1 N·m
• Auflösung Drehwinkel: 0,1°
• Leicht bedienbare PC-Software für problemlose Programmierung und Dokumentation der Daten
• Export der Daten nach MS Excel®
• Tastatursperre
• Standard AA Zelle oder optional Akkus (NiMH) einsetzbar
• Optische Visualisierung: 3x LED (gelb, grün, rot)
• Akustische Signalisierung: Summer
• TÜV SÜD geprüft, CE und RoHS
• 2 Modelle im Bereich 10 - 350 N·m
• Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ I Klasse C
• Kalibrierung nach DAkkS-DKD-R 3-7, Klasse 1 (auf Anfrage)
Lieferumfang:
• Elektronischer Drehmomentschlüssel TorcoTronic III HighLine
• Einsteckumschaltknarre 1/2”
• USB-Kabel
• Software auf CD-R
• Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ I Klasse C
• Lieferung in transparenter Kunststoffbox mit
Einlage Achtung:
• Um den vollen Funktionsumfang nutzen zu können, ist ein PC mit Windows ® Betriebssystem (ab Windows XP®) erforderlich.
Bestellcode
C4303440
C4984314
Werksanschluss rechteckig
9 x 12 mm
14 x 18 mm
Antriebsvierkant
1/2 in
1/2 in
Drehmomentbereich (Nm)
7.4-88.5 lbf·ft
51.6-258.2 lbf·ft
Drehmomentrange (Nm)
10-120 N·m
70-350 N·m
Preis je Stück €
926,25
1007,25
120
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
42926 8655