Page 136 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 136
Drehmomentwerkzeuge - Drehmomentschlüssel
Drehmoment-Vervielfältiger
Drehmoment-Vervielfältiger Genauigkeit ± 4%
Inkl. Drehmomentabstützung Geliefert in Lederkoffer
Bestellcode
C3426730
C3426676
C3426677
C3426731
C3426889
C3426892
C3426893
Schrauben- drehergröße
1/2 - 1 in
3/4 - 1 in
3/4 - 1 in
1/2 - 1 in
3/4 - 1,1/2 in
1/2 - 1,1/2 in
3/4 - 1,1/2 in
Drehmomentvervielfälti- Drehmomentrange ger Verhältnis (Nm)
Preis je Stück €
25:1
5:1
5:1
25:1
5:1
25:1
25:1
68-1700 3433,36
340-1700 2061,46
680-3400 2451,11
136-3400 4541,47
1200-6000 4350,67
240-6000 5369,83
380-9500 9733,35
ID4689 MULTIPOWER
Mit Überspannungsschutz und Planetengetrieben, im Tragekoffer, mit Ersatz- Innensechskantschlüssel für das Überspannungsgerät, Abweichung der Anzeige
± 5%. MULTIPOWER Macht selbst die größten Drehmomente zum Kinderspiel. Multipower - ein starkes Stück Wenn es “richtig zur Sache geht”, dann sind
die Multipower Kraftvervielfältiger die richtige Wahl. Sie schaffen vielfache Arbeitserleichterung, wenn schwergängige oder große Schrauben angezogen
oder gelöst werden müssen. Dank des Planetengetriebes sind keine langen Hebel mehr notwendig. Die menschliche Kraft wird vervielfacht und die gleichmäßige Kraftübertragung schont Muttern und Schrauben. Selbst größte Drehmomente werden spielend leicht und mit hoher Langzeitgenauigkeit übertragen Dafür sorgen Konstruktion, eingesetztes Material und sorgfältige Verarbeitung. Zusammen
mit Stahlwille Drehmomentschlüsseln wird Multipower zu einer “bärenstarken” Kombination. Das Multipower Programm reicht bis 5000 N m/3687 ft.lb. Multipower Werkzeuge sind auf Anfrage auch bis zu 12000 N m/8850 ft.lb verfügbar. Der Multipower ab 2000 N ist mit einem spielfreien Gerät ausgestattet.
Bestellcode Getriebeübersetzung
C3748083 4:1
C3748084 4:1
C3748085 16:1
1 C3748086 16:1 C3748087 16:1
Preis je Drehmomentverhältnis Stück €
1:3,5 516,98
1:3,6 754,83
1:12,5 1792,62
1:12,5 2124,52
1:12,5 3013,18
Drehmoment-Vervielfältiger bei Automobilen
Drehmoment-Vervielfältiger
Genauigkeit ± 4%
Inkl. Drehmomentabstützung
Geliefert in Doppelwand-Kunststoffkoffer
Schrauben- Drehmomentvervielfälti- Drehmomentrange
Preis je Stück €
1159,13
1159,13
Bestellcode
C3425831
C3426678
drehergröße ger Verhältnis
1/2 - 3/4 in 5:1
3/4 - 1 in 5:1
(Nm)
260-1300
540-2700
122
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
8677 42916 8678