Page 135 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 135
Drehmomentwerkzeuge - Drehmomentschlüssel
Drehmomentschlüssel mit Direktanzeige, elektronisch
Digitaler Winkelmesser mit Magnet
Bestellcode
C4158654
C4958694
C2701947
C4958698
Schraubendre- hergröße
3/8 in
1/2 in
1/2 in
1/2 in
Drehmomentrange (Nm)
12 - 60 Nm
20 - 100 Nm
40 - 200 Nm
68 - 340 Nm
Preis je Stück €
280,00
290,00
310,00
340,00
Elektronischer Winkelmessadapter mit Magnet Genauigkeit ± 2 % für eine 90°-Drehung bei 30°/s Zielbereich: 0–360°
Anzeigebereich: 0-999°
Visuelles und akustisches Signal mit 1 roten und 5 gründen LEDs Automatische Abschaltung
Betriebstemperatur: -10–60 °C
Lagertemperatur: -20–70 °C
9 voreingestellte Wertespeicher 2 AAA-Batterien enthalten
48 Stunden Batterielebensdauer
Bestellcode
C5058975
Highwayman Drehmoment-Vervielfältiger
Preis je Stück €
175,32
Elektronischer Drehmoment-/Winkelmessadapter
Genauigkeit ±4 %
Winkelbereich: 0-999°
Visuelles und akustisches Signal mit 2 roten und 10 gründen LEDs Automatische Abschaltung
Betriebstemperatur: -10–60 °C
Lagertemperatur: -20–70 °C
Datenanzeige in Nm, Lbf.ft., Lbf.in.
9 voreingestellte Wertespeicher
Speicher für 50 Operationen
Spitzen- und Nachverfolgungsmodi
2 AAA-Batterien enthalten
24 Stunden Batterielebensdauer
1
Bestellcode
C5059074
C5059075
C5059071
C5059072
C5059073
Schrauben- drehergröße
1/4 in
3/8 in
1/2 in
1/2 in
1/2 in
Drehmomentrange (Nm)
1.5 - 30
6.8 - 135
6.8 - 135
10 - 200
17 - 340
Drehkrafteinstellung
30
135
135
200
340
Preis je Stück €
291,76
299,72
305,04
304,75
309,48
Konzipiert für die Wartung von Kraftfahrzeugen mit vielen weiteren Anwendungsgebieten. Der Vervielfältiger ermöglicht eine effektive Erhöhung der Hebelwirkung des Schlüssels um den Faktor 5. Er eignet sich für die Verwendung
an Radmuttern, Achs- und Aufhängungsbolzen usw. Die Vervielfältiger werden in einem Satz geliefert, der den Vervielfältigerkopf, eine gekrümmte Momentstütze, eine gerade Momentstütze, einen Vierkantantrieb als Ersatz (nur 1.300 Nm) und einen Tragekoffer enthält.
Bestellcode
C5049946
C5049947
Schraubendrehergröße Genauigkeit
1/2 in 3/4 Reduzierstück +/- 4%
3/4 in 1 Ver- +/- 4% größerungsstück
Gesamtlänge
270 mm
271 mm
Preis je Stück €
745,86
745,86
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
121
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
41386 40586
33062
41387